カテゴリ

  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-qe007」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 雨センサーつき GA-QE007 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 雨センサーつき GA-QE007

    GAONA(ガオナ)
    48,980税込53,878
    1セット
    9日以内出荷
    蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと雨センサーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
    付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅使用温度範囲(℃)6~40使用圧力(MPa)0.1~0.5
散水・かん水資材カテゴリ
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
"ga-qe007" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷