カテゴリ
- 洗車・清掃(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ga-rew」の検索結果

メカスイングノズル ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
エアーショックガン ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個欠品中回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
エアームースガン 弱アルカリ・弱酸性洗剤対応
GA-REW(ガリュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。用途洗車、食品加工工場の洗浄など使用流体弱酸性~弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
一般洗浄ブラシガン ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブラスター ガンなし
GA-REW(ガリュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エアーショックガンの強打力タイプ。接続部:R1/8用途各種加工後のクリーニング、除塵使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別非危険物
ラインブラスター
GA-REW(ガリュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
エアーブラスターミニ ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個欠品中エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
精密洗浄ブラシガン ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ヴォルテクサー 弱酸性・弱アルカリ性薬剤対応
GA-REW(ガリュー)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。弱酸性~弱アルカリ性薬剤対応用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
メカスイングノズル ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
可変式ショックガン 首振りタイプ ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
エアーショックガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
エアーブラスターミニ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアームースガン 中性洗剤タイプ
GA-REW(ガリュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。用途洗車、食品加工工場の洗浄など使用流体中性洗剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシガン ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
一般洗浄ブラシガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
可変式ショックガン 回転タイプ ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
精密洗浄ブラシガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から4日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ
GA-REW(ガリュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
可変式ショックガン 回転タイプ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
可変式ショックガン 首振りタイプ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみ
GA-REW(ガリュー)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブラッシング・クリーナー
GA-REW(ガリュー)¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシによるドライ洗浄に加え、ミスト吹付による水洗浄・セミドライ洗浄により水垢などの汚れを除去。用途自動車・バイクの洗浄、通い箱の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
トルネード・バキュームクリーナー
GA-REW(ガリュー)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。用途車のシート・マット類の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーショックガン ユニット
GA-REW(ガリュー)¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。生産ラインへの取り付けに特化用途除塵、水切りなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パルスエアーガン ステン付き用コーン
レッドサン(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。適合本体パルスガンステン付き用材質ステンレス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.04kg
パルスエアーガン ステン付き
レッドサン(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg