カテゴリ
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「ga-rw015」の検索結果

これエエやん 工具不要 ナット風DIY装飾パーツ 八角バンド
GAONA(ガオナ)¥499税込¥5491個9日以内出荷ひと味違う工夫をしたい方にオススメのナット風の装飾バンドです。呼20の塩ビ管や継手に取付けることができます。樹脂製のため、ペンキやスプレーでお好みの色に塗装可能です。初心者の方でも簡単に装着できる、はめ込み式です。後付け可能なため、既にDIYで作った家具や作品などに取付けできます。ラックの支柱や棚脚部分のアクセントにオススメです。スチームパンク風やアイアン風のかっこいいデザインに仕上げることができます。用途DIYでつくる棚やラックをインダストリアル風に装飾できるDIYキットです。付属品固定用スポンジテープ材質PVC
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。G733PYV-R9R4090。G733QS-R7R3080P3。G733QS-R9XR3080EC3。G814JIR-I94R4070。G814JVR-I94R4060。G834JYR-I94R4090。G834JZR-I94R4080。GA401QEC-ALAN。GA402RJ-R76RX6700SG。GA402RJ-R76RX6700SW。GA402RJ-R96RX6700SGL。GA402RK-R96RX6800SWL。GA403UI-R9R4070G。GA403UI-R9R4070W。GA403UV-R7R4060W。GA503RM-R76R3060EG。GA503RM-R76R3060EW。GA503RW-R96R3070TEG。GA503RW-R96R3070TEW。Gaming A15。Gaming A15。Gaming A16。Gaming A17。Gaming F15。Gaming F15。Gaming F16。Go MB16AHP。Go MB16AP。GO MB16AWP。GT15。GU605MI-U9R4070G。GU605MI-U9R4070W。GU605MV-U7R4060GS。GU605MZ-U9R4080W。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス