カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ga052g」の検索結果

充電式ディスクグラインダ
マキタ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷付属品オフセット研削砥石、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ長さ(mm)404モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、再起動防止機能、定回転制御、ソフトスタート防塵防水性能APT、IPX6スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け[参考値]:約23.1m(BL4040F/切込み深さ10mm)、約13.2m(BL4040F/切込み深さ20mm)
NX-5用中栓用穴有りキャップ
BOLL(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応