カテゴリ
- オフィス家具(88)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
- パソコン/周辺機器(37)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 農業・園芸資材(25)
- 制御機器(16)
- 自動車補修部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 安全靴・作業靴(12)
- 切削工具(11)
- 保管用品(4)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(87)
- コガネイ(64)
- GAONA(ガオナ)(53)
- レイ・アウト(28)
- CKD(14)
- mizuno(ミズノ)(12)
- BIG DAISHOWA(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- サンコーテクノ(6)
- 渡辺電機工業(6)
- コクヨ(5)
- 長野計器(4)
- フジキン(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- 大阪魂(4)
- エスコ(3)
- 東洋技研(3)
- TMEHジャパン(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ga25」の検索結果

GA-25Sセット品
TMEHジャパン(4件のレビュー)¥535~税込¥589~1セット当日出荷から5日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)100
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥629税込¥6921パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン
寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
変換ケーブル HDMI⇒VGA
(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)色ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応
レイ・アウト¥599税込¥6591個当日出荷軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
Galaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H 指紋認証対応
レイ・アウト(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。材質ガラス、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G特性ガラス、防汚加工、指紋防止、光沢
モンゴジプサムアンカー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(100本)当日出荷下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。全長(mm)25頭部径(Φmm)13
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)
フジキン¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブゲージアダプター(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
モンゴGAアンカーキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,498税込¥9,3481箱(200本)当日出荷下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。適合ねじ径(Φmm)4頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上トラスコ品番324-0321セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25材質亜鉛合金質量(g)600適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
オールマイティLSⅡ 21L WIDE
mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)¥11,880税込¥13,0681足当日出荷オールマイティLSⅡ 21L WIDE 。足が欲しがるワイドフィット。ゆとりあるアッパー設計に加えて、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。窮屈感を感じるワーカーの要望に”幅広く”対応します。SⅡソールならではの耐滑性、足への負担を軽減するクッション性を追求した快適ワークシューズ。着脱しやすい3本ベルトを採用し、甲周りのフィット感調整を簡単に行うことができます。ミズノのEEEEはソールからワイド設計!。甲高・幅広のお悩みに応えました!。■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。■3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整して しっかり固定 。一番上のベルトはカットして長さ調整が可能。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。■クッション性に優れた ソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。用途運輸業・製造業・建設業形状ローカット規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)標準質量(g/片足)約400(26cm)機能耐滑性、耐燃料油性、クッション性材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプマジックサイズレンジ24.5~28.0、29.0
オールマイティEL 31L
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥11,800税込¥12,9801足当日出荷オールマイティEL 31L 脱ぐラク、履くラク、軽くラク。 シューズの脱ぎ履きによるストレスを少しでも和らげたい。そんな想いから生まれた一足。 足入れしやすいだけでなく、軽くて動きやすい”ラク”なワークシューズ。 独自のかかと形状とゴムの靴紐を採用で、脱ぎ履きの多い現場でもスムーズに作業が可能。 広くメッシュを採用したアッパーは通気性に配慮され、ソールは軽量を徹底的に追求したこだわりの設計。 このラクさを、是非体感してほしい。 軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。 足入れのしやすい踵形状:履き口を湾曲させ、踵部にはプルストラップを装着。 ゴムの靴紐で脱ぎ履きしやすい:※取り外し可能 カジュアルメッシュ採用:多色使いのニット風メッシュでよりカジュアルな見た目に。 ムレにくい:先芯周りとサイドにメッシュを使用し蒸れにくい。 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある 人工皮革で補強。 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。 耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇形状ローカット規格JSAA先芯硬質樹脂標準質量(g/片足)約335(26cm)機能耐燃料油性、踵部の衝撃エネルギー吸収性・耐滑性、軽量、通気性、クッション性材質(甲)合成繊維、人工皮革、合成皮革材質(底部)合成底(耐油性)甲被タイプ紐タイプサイズレンジ24.5~28.0、29.0
Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 反射防止 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応
レイ・アウト¥599税込¥6591個当日出荷軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
モンゴGAアンカー(500)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980税込¥19,7781箱(500本)翌日出荷下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。適合ねじ径(Φmm)4頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上トラスコ品番372-1442セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)材質亜鉛合金適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー
モトユキ(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷から8日以内出荷●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
オールマイティLSⅡ21M
mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)¥15,800税込¥17,3801足当日出荷心弾むミッドカット。軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品。片足重量約395g(26.0cm片方)。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ。【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい材質(底部)ゴム底
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(8本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
Galaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリア
レイ・アウト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷カメラ周りを極限まで保護する。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。材質熱可塑性ポリウレタン色クリアタイプケース対応機種Galaxy A25 5G特性耐衝撃
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥599~税込¥659~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン
HIROSE(ヒロセ電機)¥33税込¥361個当日出荷極数2形状ストレート色黒(ハウジング)種類角型ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)定格電圧(V)AC200耐電圧650V(MAX)列数1(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状ショートピン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5挿抜耐久100回接点部金めっきコンタクト形状オス
オールマイティBA 29H
mizuno(ミズノ)¥13,500税込¥14,8501足当日出荷オールマイティBA 29H。こんなに使える半長靴。ミズノが作れば、半長靴もこんなに使いやすい。昇降を伴う柱上作業にも対応した微細な設計で作業性が向上。ハードな作業にも屈しない、快適な履き心地の一足。電柱での業務など、『昇り降り』のある柱上作業に対応した設計に。ヒール付ソール:ステップボルトなどへ足を引っ掛ける動作に 配慮したヒール設計。内甲の擦れに配慮した仕様:耐久性のある人工皮革の採用や ステッチ縫いを施した設計。樹脂留め具:ベルトの留め具を樹脂製にし 感電の恐れに対応。優れた軽量性:ブーツタイプで約490gの軽さ(26.0cm片方)。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮した設計。高い耐滑性:優れた耐滑性を実現する アウトソールパターンの採用。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。足首付近のじゃばら構造:柔らかさと動きやすさを向上。ズボンの裾が出にくい:内側部分に滑り止め加工を採用。脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ:ベルトをカットして長さ調整が可能。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール用途建設業〇/製造業〇形状半長靴規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)標準質量(g/片足)約490(26cm)機能耐油性、耐久性、軽量性、耐滑性、クッション性材質(甲)人工皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプマジックタイプサイズレンジ22.5~28.0、29.0
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 日鉄カーテン
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組4日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット83mmビスピッチ(mm)110![額縁朱丹 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
額縁朱丹
クラウン[事務用品]¥2,598税込¥2,8581枚翌々日出荷飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。重厚感が増す落ち着いたグリーンの細工模様。材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)16グリーン購入法適合
Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム ブルーライトカット 光沢 衝撃吸収 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応
レイ・アウト¥799税込¥8791個当日出荷軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
オールマイティTDII 81H BOA
mizuno(ミズノ)¥16,800税込¥18,4801足当日出荷オールマイティTDⅡ 81H BOA。このフィット感で、このタフさ。BOA(R)フィットシステム L+1ダイヤルを搭載。ハイカットでも好みに応じたフィット感を自在に調整可能。アッパーには人工皮革を幅広く採用して防塵性を高め、タフとフィット感の両立を実現しました。素足感覚で履けるDⅡソールは、かかと部分に高反発※と柔らかさを両立 させたMIZUNO ENERZYを採用。ソール形状と細部にまでこだわったデザインが絶妙にマッチした、スマート&タフなハイカット。※メーカー従来品比:材料性能のみを比較した数値であり、設計などにより、効果や感じ方が異なります。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用して丈夫。履き口が柔らかい:履き口内側の巻き込みにより柔らかい。BOA(R)L+1ダイヤル採用:[62]カラーはアッパー配色に合わせたColor Dial採用※BOA修理キットは「通常キット」になります。アッパー素材:人工皮革を幅広く採用して粉塵に強い設計。高級感のあるプリント:クリアプリント加工で高級感を演出。前足部は素足感覚:前足部のソールを薄くした設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。踵部にMIZUNO ENERZY 搭載:踵部には柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーを搭載。踵部:擦り減りにくいラバーを採用※踵部以外で使用しているラバーとの比較。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。サイドの巻き上げ:横からのあたりに強い。踵の巻き上げ:ペダリング時に擦り減りやすい踵部をカバー用途建設業◎/製造業〇材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
Galaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 反射防止 平面保護 硬度10H 指紋認証対応
レイ・アウト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。材質ガラス、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
アシストフック SLJ カラ鈎 GA-025
がまかつ Gamakatsu¥519税込¥5711袋6日以内出荷ジグで寄せて鈎を喰わすスーパーライトジギング専用設計イサキ・ハタ類・小型回遊魚などを対象にしたスーパーライトジギング専用アシストフック。 実績のある厳選した素材を使用し、鈎はフラッシング効果抜群の胴打ち鈎仕様。 ソフトビーズがバイトマーカーとなりターゲットに鈎を確実に喰わすことが可能です。品番GA-025対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング入数2
ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)
ヤナセ(柳瀬)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム ブルーライトカット 反射防止 衝撃吸収 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応
レイ・アウト¥799税込¥8791個当日出荷軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G