カテゴリ
- バイク純正部品(95)
- 制御機器(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 自動車純正部品(11)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 医療(5)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(96)
- Qlight(42)
- SMC(32)
- MAZDA(マツダ)(6)
- AirTAC(6)
- ちばら(5)
- コガネイ(4)
- 長野計器(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- アズワン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 安藤計器製工所(3)
- ニッサン(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 椿本チエイン(2)
- ADVANTEC(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- Vesrah(2)
- 旭製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ga300」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
エアーショックガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
上わく付き専用脚立 SEG型
ピカコーポレイション¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷から4日以内出荷最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。 上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。 スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。 ※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません用途工場・倉庫内での高所作業に。最大使用荷重(kg)100
スプレーグリス
アックスブレーン¥1,098税込¥1,2081本(300mL)4日以内出荷高温(200度)でもタレ、飛散が少なく、長期間性能を維持します。狭い隙間への噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイキャップ。ガス抜きキャップ付。用途高耐熱スプレ-グリス。色無色容量(mL)300使用温度範囲(℃)0.5~42.1増ちょう剤イソヘキサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋
カネソウ¥4,698~税込¥5,168~1枚4日以内出荷から8日以内出荷鋳鉄製集水桝用適合荷重歩行用種類みぞぶた寸法D(mm)14材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300
ヘルメチック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷土木用途や水廻りでの湿潤面施工が可能な画期的なシーリング材です。仕様湿潤面施工可能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC
SUNEAST(サンイースト)¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現。U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s。高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカードSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV90
真空ポリカデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥40,400税込¥44,4401個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)外径(Φmm)(金属コック) 9付属品磁製プレート×1枚許容真空度(Pa)約133除湿方式真空真空ゲージあり
調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ
AirTAC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能種類標準型周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
調質機器 GAシリーズ レギュレータ
AirTAC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)圧力計丸形圧力計:有周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
真空デシケーター VOLTEGA300用
アズワン¥104,000税込¥114,4001個当日出荷ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M付属品ソルボシート(1-6888-01)質量(kg)約11材質(本体)アクリル外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸(mm)260×260×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×260真空計(MPa)-0.1アズワン品番4-440-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ2個(Φ8/Φ14mmホースニップル×各1個)真空ゲージあり
真空ポリカデシケーター
アズワン¥43,400税込¥47,7401個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。仕様300GA2型付属品磁製プレート×1枚材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)3.1内径(Φmm)306全高(mm)368(※真空計除く)外径(Φmm)(金属コック) 9内容量(L)約19アズワン品番1-5801-24許容真空度(Pa)約133
積層信号灯
Qlight¥13,058税込¥14,3641台当日出荷から31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
調質機器 GPRシリーズ 真空レギュレータ
AirTAC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa])シリーズGA300シリーズ設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/4チェックバルブ無RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
積層信号灯
Qlight¥11,674~税込¥12,841~1台当日出荷から31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥22,385税込¥24,6241台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
カットオフバイメタルバンドソー
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(3本)翌々日出荷から95日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
ガラス濾紙 GA-200シリーズ
ADVANTEC¥14,980税込¥16,4781箱(10枚)翌々日出荷から34日以内出荷厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)
日東工業(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781個翌々日出荷から3日以内出荷漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
スパークプラグ No.17
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6A・チャンピオン/RCJ8・デンソー(ND)/W20MR-U適合機種マキタヘッジトリマー(EH500),シバウラ発電機(GF400),マキタチェンソー(CS750G・EM162・EM211・EM222・EM250R・EM310),カワサキ発電機(GA550・GC550・GD550・GD700A/AS),共立散布機(DMD452E-F23S・PD452-F23),本田技研発電機(EX300(HIPPO)・EX500),本田技研芝刈機(HR21-5(マグネット))