カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • バイク純正部品(22)
  • 自動車純正部品(11)
  • 電動工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga400」の検索結果

関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GA400シリーズ 差圧計 CKD

    GA400シリーズ 差圧計

    CKD(1件のレビュー)
    4,722税込5,194
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアフィルターの寿命管理が可能です。
  • 集積ステーション メタルダストボックスGA400 カイスイマレン

    集積ステーション メタルダストボックスGA400

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    狭いスペースにピッタリ!横幅88cmのコンパクトごみ箱。 シンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板製なので永くキレイに使えます。 臭いのこもらない通気穴。通気穴があるので、内部にいやな臭いがこもません。 大型ゴミ箱 ごみ集積所 小規模集合住宅 店舗 戸建 スタイリッシュ ゴミステーション 町内会 自治会 マンション 屋外用ゴミ箱 ゴミ箱おしゃれ
    用途集積ステーション仕様据え置き式材質スチール(ガルバリウム鋼板)幅(mm)800質量(kg)28シルバー高さ(mm)1076奥行(mm)600容量(L)400間口(mm)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1076フタの種類オープン式
  • タイルカーペット GA-400 東リ

    タイルカーペット GA-400

    東リ(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
    材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • 集積ステーション メタルダストボックス GA400 カイスイマレン

    集積ステーション メタルダストボックス GA400

    カイスイマレン
    56,980税込62,678
    1台
    14日以内出荷
    小規模集合住宅にピッタリのコンパクトごみ箱です。においがこもらない通気穴が開いています。本体はガルバリウム鋼板製なので耐久性があり、屋外設置も可能です。
    仕様●サイズ:幅880×奥行600×高さ1076mm●容量:400L●本体重量:28kg●材質:ガルバリウム鋼板●鍵付(プッシュ式ワイヤー錠)アズワン品番67-2521-27
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • タイルカーペット GA-400S 東リ

    タイルカーペット GA-400S

    東リ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
    材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • タイルカーペット GA-400RS 東リ

    タイルカーペット GA-400RS

    東リ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
    材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014形状ループパイル寸法(mm)500×500シリーズGA-400RSケース質量(kg)22材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • タイルカーペット GA-400A 東リ

    タイルカーペット GA-400A

    東リ
    2,498税込2,748
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。
    形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)22.3/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H5/L3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ10.5
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
  • タイルカーペット GA-400N 東リ

    タイルカーペット GA-400N

    東リ
    3,198税込3,518
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
    材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO080104寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • 汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ

    寺田ポンプ製作所
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    外ネジが切ってあります。
    適合50MM用使用液汚水材質(ケーシング)ABS
  • (2554)クランプ,ブレーキ ホース スバル

    (2554)クランプ,ブレーキ ホース

    スバル(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • (2324)バンド,ドライブ シャフト A スバル

    (2324)バンド,ドライブ シャフト A

    スバル(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • 鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋

    カネソウ
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    鋳鉄製集水桝用
    適合荷重歩行用種類みぞぶた寸法D(mm)14材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
  • (91017)クリップ スバル

    (91017)クリップ

    スバル
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
  • R.シュー(GA) スバル

    R.シュー(GA)

    スバル
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • (31026)クリップ,ホース B スバル

    (31026)クリップ,ホース B

    スバル
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
  • 【修理】14.4V充電式ディスクグラインダ (マキタ) 修理

    【修理】14.4V充電式ディスクグラインダ (マキタ)

    修理
    8,398税込9,238
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • イレクターパイプ Φ42 導電 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ42 導電

    矢崎化工
    13,980税込15,378
    1セット(3本)
    7日以内出荷
    Φ42導電対応イレクターパイプ。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
    仕様導電対応材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000グレー質量(g)3324内径(Φmm)38.6外径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • タイルカーペット GA-560 東リ

    タイルカーペット GA-560

    東リ
    2,898税込3,188
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パイルの凹凸を生かした都会的なブロック柄。GA-400との組み合わせもおすすめです。
    形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)21.5/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H4.5/L3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ13
  • 長40 70g100枚お徳用封筒 マルアイ

    長40 70g100枚お徳用封筒

    マルアイ(16件のレビュー)
    429税込472
    1袋(100枚)
    当日出荷
    サイズ長40材質古紙40%使用寸法(mm)90×225紙厚(g/m2)70グリーン購入法適合
  • タイルカーペット GA-590 東リ

    タイルカーペット GA-590

    東リ
    2,898税込3,188
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さざなみのような穏やかなグラデーション柄。GA-400との組み合わせで多様なフロアデザインが可能です。
    寸法(mm)500×500質量(kg)22.1/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、12.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル)

    GAONA(ガオナ)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    ハンドソープなどを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。 片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出ます。 ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。 石ケン水原液は、別途GA-ME022(400ml)、GA-ME023(400ml×10個)をお求めください。 取付用のビス付き。
    用途壁掛タイプのプッシュ式石ケン水入れです。付属品ビス材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレン容量(mL)350タンク容量(mL)350
  • リチウムグリース 三共コーポレーション

    リチウムグリース

    三共コーポレーション(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • インナフランジ37 マキタ

    インナフランジ37

    マキタ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様切断砥石用適合機種GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種(100mm)、9539B・9560C/CV、GA400D・GA402D(9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543・9553B)
  • ブーツバンド OHNO(大野ゴム工業)

    ブーツバンド

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(20個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    用途ブーツバンド高さ(mm)-小径(Φmm)-大径(Φmm)-メーカー汎用品材質(ブーツ)金属主な適合車種-
  • 調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ

    AirTAC(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
    種類標準型周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 長40 70g100枚お徳用封筒ホワイト マルアイ

    長40 70g100枚お徳用封筒ホワイト

    マルアイ
    479税込527
    1袋(100枚)
    当日出荷
    グリーン購入法適合サイズ長形40号
  • カップワイヤブラシ用ホイールカバー マキタ

    カップワイヤブラシ用ホイールカバー

    マキタ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷