カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「ga4034」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルカーペット GA-400 東リタイルカーペット GA-400東リ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)高耐久&ハイパワーモータ「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチ付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップタイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)約57カーボンブラシ呼び番号461
イグニッションコイル 三菱イグニッションコイル三菱
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷