カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ga4060」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100ミリディスクグラインダ マキタ

    100ミリディスクグラインダ

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    安全性を徹底追及 パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
    厚さ(mm)4(取り付け可能砥石厚さ)外径(mm)100(砥石外径)内径(mm)15(砥石内径)電流(A)7.4消費電力(W)720最大出力(W)880
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDG1GA40) SMC

    CD Series(CDG1GA40)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMC

    CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動形片ロッド
  • エンドロックシリンダ CBG1Gシリーズ SMC

    エンドロックシリンダ CBG1Gシリーズ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GA SMC

    エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GA

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGGA40 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGGA40

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
  • CNG - ロック付シリンダ(CDNGGA40) SMC

    CNG - ロック付シリンダ(CDNGGA40)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け BAHCO(バーコ)

    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスバイメタル
  • カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け BAHCO(バーコ)

    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け

    BAHCO(バーコ)
    59,980税込65,978
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスバイメタル
  • バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)

    バイメタルカットオフバンドソー

    BAHCO(バーコ)
    23,980税込26,378
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス
  • バンドソー レヂトン

    バンドソー

    レヂトン
    78,980税込86,878
    1箱(5個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
    用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
  • 超硬バンドソーブレード BAHCO(バーコ)

    超硬バンドソーブレード

    BAHCO(バーコ)
    99,980税込109,978
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬
  • グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ

    グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード

    モトユキ
    84,980税込93,478
    1箱(5本)
    翌日出荷
    高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速、高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。
    用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
  • カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO

    カットオフバイメタルバンドソー

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1箱(3本)
    翌々日出荷から95日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
    用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
  • カットオフ用バンドソー(3851シリーズ) BAHCO(バーコ)

    カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)

    BAHCO(バーコ)
    63,980税込70,378
    1箱(5本)
    翌々日出荷から13日以内出荷
    高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
    用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。G733PYV-R9R4090。G733QS-R7R3080P3。G733QS-R9XR3080EC3。G814JIR-I94R4070。G814JVR-I94R4060。G834JYR-I94R4090。G834JZR-I94R4080。GA401QEC-ALAN。GA402RJ-R76RX6700SG。GA402RJ-R76RX6700SW。GA402RJ-R96RX6700SGL。GA402RK-R96RX6800SWL。GA403UI-R9R4070G。GA403UI-R9R4070W。GA403UV-R7R4060W。GA503RM-R76R3060EG。GA503RM-R76R3060EW。GA503RW-R96R3070TEG。GA503RW-R96R3070TEW。Gaming A15。Gaming A15。Gaming A16。Gaming A17。Gaming F15。Gaming F15。Gaming F16。Go MB16AHP。Go MB16AP。GO MB16AWP。GT15。GU605MI-U9R4070G。GU605MI-U9R4070W。GU605MV-U7R4060GS。GU605MZ-U9R4080W。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。CX1 (CX1100)。CX1 (CX1101)。CX1 (CX1500)。CX34 Flip (CX3401)。CX3402CBA-MW0151。CX3402CBA-MW0153。Dash F15。Detachable CM3 (CM3000)。Detachable CZ1 (CZ1000)。Duo 15 SE。duo 16 GX650。E210。E410。E510。FA507NU。FA507NV。FA507XI。FA507XV。FA607PI-R98R4070S。FA607PV-R98R4060S。Flip 14 TM420。Flip C214。Flip C434。Flip C436。Flip CM1(CM1400)。Flip CM3 (CM3200)。Flip CM5 (CM5500)。Flip CR1。Flip CX3 (CX3400)。Flip CX5 (CX5500)。Flip CX5 (CX5601)。FX507VV。FX507VV4。FX507ZU4。FX507ZV4。FX607JV-I7R4060S。G14 (2024) GA403。G14 AW SE。G14 GA402。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • インバーターGA500シリーズ 安川電機

    インバーターGA500シリーズ

    安川電機
    429,800税込472,780
    1台
    103日以内出荷
    盤内取付形
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバーターGA700シリーズ 安川電機

    インバーターGA700シリーズ

    安川電機
    1台
    欠品中
    盤内取付形
    RoHS指令(10物質対応)対応