カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 事務用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ga408」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ質量(kg)2.4(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)362幅(mm)117質量(kg)2.4(バッテリ含む)高さ(mm)146モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能ブレーキ、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタート、キックバック低減機能バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類パドルスイッチタイプ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm/6.0Ah):約16.8m
  • プラスチックケース マキタ

    プラスチックケース

    マキタ(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。 対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、 GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • カップワイヤブラシ用ホイールカバー マキタ

    カップワイヤブラシ用ホイールカバー

    マキタ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ベベルワイヤブラシ用ホイールカバー マキタ

    ベベルワイヤブラシ用ホイールカバー

    マキタ
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    適合機種GA4031シリーズ全機種、9533・9520・9526・9530シリーズ全機種、GA400D、GA402D、GA4041C、GA403D、GA404D、GA407D、GA408D、9539B、9543、9553B外径(Φmm)85
  • ソーラー温度計 イチネンTASCO

    ソーラー温度計

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。 バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。 ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。 ソーラー駆動。 マグネット付。 最大/最少表示。
    寸法(mm)40×100×15測定精度±1.5℃ (-19.9~+150.0℃) ±2.5℃ (-50~-20℃)分解能0.1℃ (-19.9~+150.0℃)、 1℃ (-50~-20℃)コード長さ(cm)90測定温度範囲(℃)-50~+150
  • TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業

    TBF 固定式ブレーカ用端子台

    日東工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカへの直接接続ができます。
    仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • 裏面形バックスタッドセット 日東工業

    裏面形バックスタッドセット

    日東工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。
  • スチーム加湿器用水あかフィルター YAMAZEN(山善)

    スチーム加湿器用水あかフィルター

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(3枚)
    5日以内出荷
    用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
  • 絶縁バリヤ 日東工業

    絶縁バリヤ

    日東工業
    699税込769
    1セット(4個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。G733PYV-R9R4090。G733QS-R7R3080P3。G733QS-R9XR3080EC3。G814JIR-I94R4070。G814JVR-I94R4060。G834JYR-I94R4090。G834JZR-I94R4080。GA401QEC-ALAN。GA402RJ-R76RX6700SG。GA402RJ-R76RX6700SW。GA402RJ-R96RX6700SGL。GA402RK-R96RX6800SWL。GA403UI-R9R4070G。GA403UI-R9R4070W。GA403UV-R7R4060W。GA503RM-R76R3060EG。GA503RM-R76R3060EW。GA503RW-R96R3070TEG。GA503RW-R96R3070TEW。Gaming A15。Gaming A15。Gaming A16。Gaming A17。Gaming F15。Gaming F15。Gaming F16。Go MB16AHP。Go MB16AP。GO MB16AWP。GT15。GU605MI-U9R4070G。GU605MI-U9R4070W。GU605MV-U7R4060GS。GU605MZ-U9R4080W。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 長40 85 サイド ムトウユニパック

    長40 85 サイド

    ムトウユニパック
    5,798税込6,378
    1箱(1000枚)
    6日以内出荷
    定番クラフト封筒
    用途A4四つ折り仕様サイド貼種別定形紙厚(g/m2)85紙質クラフト紙寸法(横×縦)(mm)90×225郵便番号欄枠付入数1箱(1,000枚入)グリーン購入法適合用紙色茶系
  • 長40 80 サイド ムトウユニパック

    長40 80 サイド

    ムトウユニパック
    7,398税込8,138
    1箱(1000枚)
    6日以内出荷
    上品なパステル調カラー封筒
    用途A4四つ折り仕様サイド貼種別定形紙厚(g/m2)80紙質上質カラー紙寸法(横×縦)(mm)90×225郵便番号欄枠付入数1箱(1,000枚入)