カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- ワイパー替えゴム(1)
- パソコン/周辺機器(11)
- モバイルバッテリー(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 測定用品(5)
- 鈑金・塗装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
出力電圧(V)
ブランド
- SHIFT(1)
- キングジム(4)
- コガネイ(29)
- メディアカバーマーケット(8)
- 長野計器(4)
- PROST's(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 岩田製作所(1)
- オート(1)
- 大見工業(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ノーブランド(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ga500」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
モンゴGAアンカー(500)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980税込¥19,7781箱(500本)翌日出荷下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。適合ねじ径(Φmm)4頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上トラスコ品番372-1442セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)材質亜鉛合金適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
矩形波インバーター Sシリーズ
CLEZEED(クレジード)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から8日以内出荷バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。出力電圧(V)AC100USBポート1口(DC5V/2.1A)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応
ガセットエース
大見工業¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷から5日以内出荷アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。種類ハンドバイス材質(本体)アルミフランジ厚(mm)6~25RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目)
PROST's¥4,398税込¥4,8381個(500g)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色オレンジメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ローズパープルメタリック(超極粗目)
PROST's¥3,998税込¥4,3981個(500g)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 ローズパープルメタリック(超極粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ローズパープルメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目)
PROST's¥3,998税込¥4,3981個(500g)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ライトブルーメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(超極粗目)
PROST's¥3,998税込¥4,3981個(500g)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ライトグリーンメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形
SK(新潟精機)¥36,980税込¥40,6781個36日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1%
VISHAY¥749税込¥8241個当日出荷仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
二重画鋲足長 500本
ミツヤ¥1,198税込¥1,3181箱(500本)翌々日出荷二重画鋲ゴールド(真鍮色)の足長全長11ミリタイプ。材質圧延鋼板,鉄線色ゴールド(真鍮メッキ)タイプ平タイプ頭径(Φmm)11包装収納便利なPPケース針長(mm)11
カットオフバイメタルバンドソー
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781箱(3本)翌々日出荷から95日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
【リビルト】 ドライブシャフト(マツダ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
スパークプラグ No.17
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6A・チャンピオン/RCJ8・デンソー(ND)/W20MR-U適合機種マキタヘッジトリマー(EH500),シバウラ発電機(GF400),マキタチェンソー(CS750G・EM162・EM211・EM222・EM250R・EM310),カワサキ発電機(GA550・GC550・GD550・GD700A/AS),共立散布機(DMD452E-F23S・PD452-F23),本田技研発電機(EX300(HIPPO)・EX500),本田技研芝刈機(HR21-5(マグネット))
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥9,698税込¥10,6681セット3日以内出荷から4日以内出荷スライドレール3670の金色めっき仕様です。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)材質鋼色ゴールド高さ(mm)36幅W(mm)12.5
0.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21
長野計器¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。ケース形状立形(B枠、取付穴)質量(g)1500外径(Φmm)150接続ねじG1/2B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X800シリーズ
コガネイ¥179,980~税込¥197,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X700シリーズ
コガネイ¥168,980~税込¥185,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X300シリーズ
コガネイ¥143,980~税込¥158,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X900シリーズ
コガネイ¥180,980~税込¥199,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X500シリーズ
コガネイ¥155,980~税込¥171,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X600シリーズ
コガネイ¥156,980~税込¥172,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X400シリーズ
コガネイ¥144,980~税込¥159,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X200シリーズ
コガネイ¥131,980~税込¥145,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1000シリーズ
コガネイ¥192,980~税込¥212,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1300シリーズ
コガネイ¥216,980~税込¥238,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1300作動方式複動形