カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- バイク純正部品(7)
- 電動工具(7)
絞り込み
サービス分類
「ga5010」の検索結果

ディスクグラインダ
マキタ¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。 「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。 優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。 砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
ロック付クランプシリンダ CLK2GA5
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100Y
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YA
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
CL Series(CLK2GA50-100I)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc配管位置(-) ポート:上先端金具(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-100YL)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(L) 左オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付配管位置(-) ポート上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CL Series(CLK2GA50-100YK)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-100)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YAD
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(SE) 0.3ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P4DW + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-100YAL)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100IAD
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(SE) 0.3ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P4DW + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)