マキタ当日出荷から3日以内出荷
手軽さと安全性を徹底追及。
ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。
フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。
カチッという取付音で取付確認が可能。
フラットな角度で研削可能。
フランジ部のでっぱりが少ない。
決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。
ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
長さ(mm)376幅(mm)140質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)147取付方式XLOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ機能再起動防止機能、ブレーキ、自動変速、キックバック低減機能、バッテリ残容量表示、ソフトスタート防塵防水性能APT適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)22.23スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切り込み深さ10mm/6.0Ah/目安):約16.8m