「gaban」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 画板 TRUSCO

    画板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    サイズA3トラスコ品番124-9653材質本体:木質ボード、留め具:スチール・合成樹脂幅(mm)450高さ(mm)330質量(g)440タイプヨコ最大収納枚数(枚)コピー用紙約70枚
  • 作業現場用タブレットケース(画板タイプ) TRUSCO

    作業現場用タブレットケース(画板タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×220トラスコ品番116-2116材質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)質量(g)424タイプ画板
  • 新型フレーム付ホワイト画板(ホワイトボード) アーテック[学校教材・教育玩具]

    新型フレーム付ホワイト画板(ホワイトボード)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    ホワイトボードとしても使える。新案コーナー部品により、積み重ねが可能。乾燥棚としても使えます。 ショックに強いプラスチック製枠。画用紙をしっかりはさむクリップ 取っ手付。材質:ベニヤ,PP。サイズ:450×600×4mm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質しなベニヤ寸法(mm)450×600×4
  • プラスチック画板 サクラクレパス

    プラスチック画板

    サクラクレパス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    重さ410gと軽量ですから、持ち運びが便利です。 画用紙をさしこむだけではさめる樹脂クリップ付きです。 板面は白、表面は樹脂加工仕上げなので、絵の具がついてもぬれぞうきんなどでふき取れます。 肩掛けひもや裏面には予備画用紙を携帯できるゴムひもが付いています。
    用途描画仕様四つ切り用材質本体:PP・紙/持手・枠:PVC/クリップ:PP寸法(mm)440×580質量(g)410
  • Jabra Engageヘッドバンド(Convertible) Jabra

    Jabra Engageヘッドバンド(Convertible)

    Jabra
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    Jabra Engage 55、Engage 65 または 75 Convertible 用軽量ヘッドバンド 1 つ。オーバーヘッド式装着スタイルを可能に。
  • 光ファイバケーブル_マルチ_防水ロバスト サンワサプライ

    光ファイバケーブル_マルチ_防水ロバスト

    サンワサプライ
    49,980税込54,978特価
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
    タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋外用標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)