カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gak12」の検索結果

ガードマンⅡコンセントボックス
マサル工業¥4,798税込¥5,2781袋(2個)3日以内出荷●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。材質鋼板色ホワイト質量(g)460寸法L(mm)76寸法H(mm)51寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応