カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 測定用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 空圧工具(2)
絞り込み

「gal12v」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器 BOSCH(ボッシュ)

    充電器

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ボッシュプロ及びDIYガーデンツール10.8Vバッテリー用充電器です。
    用途対象バッテリーの充電に。付属品充電器本体1台トラスコ品番355-3705適合機種ボッシュプロ&DIY10.8Vリチウムイオンバッテリーセット内容充電器本体1台材質ポリアミド樹脂(PA)電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器 BOSCH(ボッシュ)

    充電器

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
    用途ボッシュ10.8Vリチウムイオンバッテリーの充電。質量(g)0.45使用温度範囲(℃)0~+45充電時間(分)10.8V2.0Ahバッテリー約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、10.8V3.0Ahバッテリー約36(空→80%ターボ充電)/約50(空→フル充電)
  • バッテリー充電器セット BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー充電器セット

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。
    用途バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個質量(kg)0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×85×47バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーナー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
    用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業連続使用時間(分)約7.5/Ah長さ(mm)273幅(mm)170高さ(mm)77質量(kg)0.9適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9真空度(hPa)45
  • コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
    用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70周囲温度(℃)0~35(推奨充電)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)防塵防水性能IP5X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231質量(kg)0.64(乾電池使用時)
  • コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスミニルーター

    BOSCH(ボッシュ)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
    用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。回転数(min-1[r.p.m])5000~35000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
  • コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスミニグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
    用途金属などの加工質量(g)500タイプ金属の研削定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105砥石径(Φmm)76ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用内視鏡カメラ BOSCH(ボッシュ)

    工業用内視鏡カメラ

    BOSCH(ボッシュ)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
    用途狭小部の確認、検査質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3防塵防水性能IP54液晶モニター5インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケースセット内容本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.1電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54穴あけ能力(mm)ネジ締め:6ねじ締め能力(mm)6穴あけ能力(mm) コンクリート6締付トルク(N・m)剛性体30バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約65(空→フル充電)商品タイプ本体+バッテリ
  • 放射温度計 GIS1000CN BOSCH(ボッシュ)

    放射温度計 GIS1000CN

    BOSCH(ボッシュ)
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。 熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。 接触温度範囲、放射率リスト拡大。 測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。
    用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定質量(g)560(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)(表面温度)-40~1000/(接触温度)-40~1000/(周辺温度)-10~50本体寸法(mm)89×136×214精度(表面温度)-40~-20.1℃:±2.5℃・-20~-0.1℃:±1.5℃・0~+100℃:±1℃・100~-400℃:±1℃・>400℃:±2℃/(相対湿度)<20%:±3・20~60%:±2(20~60)・60~90%:±3/(周辺温度):±1℃連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時)距離係数50:1湿度測定範囲0~100%(相対湿度)保管温度範囲(℃)-20~70レーザー635nm/<1mWクラス2測定距離(m)0.1~5
  • 工業用内視鏡カメラ BOSCH(ボッシュ)

    工業用内視鏡カメラ

    BOSCH(ボッシュ)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    高解像度800×480 ピクセルの 4.3 インチ大型ディスプレイです。実際の”上”がどの方向かわかるUp表示。内蔵メモリに静止画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
    用途狭小部の確認、検査質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25連続使用時間(時間)約3(単3アルカリ乾電池)、約8(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3防塵防水性能(カメラヘッドとカメラケーブル部)IP67、(本体)IP54液晶モニター4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー墨出し器

    BOSCH(ボッシュ)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
    用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    38,980税込42,878
    1セット(1セット)
    当日出荷
    10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
    用途木材、金属へのネジ締め
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(1セット)
    当日出荷
    1W LED10灯採用で、330ルーメンの明るさです。 明るさ2段階調整。 角度8段階調整(0~200°)。 三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。 マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。 大型メタルフックによりひっかけて使用可能です。
    用途照明光束(Lm)330定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×139×68連続点灯時間(分)約180/Ah
  • コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業全長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32ねじ締め能力(mm)8ねじ締め能力(mm) 小ねじ8締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~460/1750クラッチ数(段)15穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
  • マルチ探知機 BOSCH(ボッシュ)

    マルチ探知機

    BOSCH(ボッシュ)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
    用途壁裏の探知に使用。金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mmセット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.72使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。ECP機能は、過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。丈夫な金属製フック付(収納可能)。
    用途照明定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)48×185×48光束(Lm)300電球の種類LED(1W)×6個連続点灯時間(分)約180/Ah
  • コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125

    BOSCH(ボッシュ)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
    用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー

    BOSCH(ボッシュ)
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。高温・低温一発探知のカンタン操作です。クラス最高レベルの熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定できます。コネクト機能で資料作成もでき、保存画面に音声メモが残せます。大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面。Wi-Fi機能内蔵。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。4種類の測定モード採用。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。2m落下テストクリア(ボッシュ社内テスト)。
    用途断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。質量(g)610電源ボッシュプロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売)測定範囲(℃)-20~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×115×102正確度±%表面温度:>+100℃:±2(周辺温度20~23℃、放射率ε>0.999、測定距離0.3m、動作時間5分以上の状況下において)分解能3mrad(空中)精度(℃)表面温度:-20℃~+10℃:±4、+10℃~+100℃:±2(周辺温度20~23℃、放射率ε>0.999、測定距離0.3m、動作時間5分以上の状況下において)連続使用時間(時間)約8(2Ah)放射率0.01~1解像度256×192(熱)、320×240(画像)防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く)温度分解能(℃)0.05RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)45×35保存可能枚数約600枚(本体メモリー)
  • コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー

    BOSCH(ボッシュ)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
    用途木材、アルミニウム、金属の切断切断能力(mm)木材70切断能力(mm)軟鋼板3傾斜切断(°)左右0~45ストローク幅(mm)18質量(kg)1.5定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80ストローク数(min-1[回/分])1500~2800
  • コードレスオービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスオービタルサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    59,980税込65,978
    1セット(1セット)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
    用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
    用途木材の切断回転数(min-1[回/分])1400ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)26.5ノコ刃内径(Φmm)20質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
  • コードレスカンナ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスカンナ

    BOSCH(ボッシュ)
    51,980税込57,178
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。
    用途木材の切削
  • コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    59,980税込65,978
    1セット(1セット)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
    用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10能力(Φmm)鉄工ホールソー33
  • コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1500W機種並みのハイパワーで12.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイス。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42装着時)。
    用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
  • コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレストリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。
    用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り質量(kg)1.3定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])13000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0