カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • タブレットPC(3)
絞り込み
OS
  • Android 13(1)
  • Android 14(1)
  • Android 15(1)
モニターサイズ
  • 10.1
  • 8(1)
  • 10.9(1)
ストレージ容量
  • 64GB(1)
  • 128GB(2)
ブランド
  • SAMSUNG(サムスン)(1)
  • アイリスオーヤマ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「galaxy tab」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Galaxy Tab Active5 Pro Wi-Fi SAMSUNG(サムスン)

    Galaxy Tab Active5 Pro Wi-Fi

    SAMSUNG(サムスン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    MIL-STD-810H準拠、IP68準拠。前面NFC対応。10100mAhの作業可能な大容量バッテリーを搭載。RAM:6GB/ROM:128GB/Micro SDカード2TBまで使用可能。バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電が必要です。再起動せずにバッテリー交換が可能な「デュアルホットスワップ」機能にも対応しており、バッテリー残量が少ない状況でも業務を中断することなく、長時間使用し続けることができます。長期的なOSサポート(8世代のOSバージョンアップ/8年のセキュリティパッチ)
    仕様●タッチパネル:対応●防水/防塵:防水防塵あり IP68●ストレージタイプ:eMMC●本体重量(g):680●本体サイズ(D):10mm●有効画素数(アウトカメラ):1200万画素●電波法:適合●マルチタッチ:対応●メインメモリ:6GB●ディスプレイ詳細:1TFT●WWAN:なし●CPU詳細:Qualcomm SM7635●本体サイズ(H):170mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:あり●センサ:加速度センサー、指紋センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、RGB照度センサー●本体サイズ(W):243mm●SIM情報:なし●WiMAX:なし●バッテリ容量:10100mAh●ハードウェアキーボード:なし●附属品:Sペン、本体保護ケース、USBケーブル(CtoC)、クイックスタートガイド●電気通信事業法:適合ディスプレイ10.1型解像度1920×1200スピーカーあり:デュアルスピーカーOSAndroid 15ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラあり、インカメラありBluetoothあり:Bluetooth5.4内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANあり:Wi-Fi 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり:顔認証/指紋認証USBType Cオフィスソフトなし
  • タブレット 10インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 10インチ

    アイリスオーヤマ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 ■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 ■残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。 ■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。 ■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 ■メモリ4GB、ストレージ128GB。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー USB Type-Cポート アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書色ブラック質量(g)約585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×8.7×166.5解像度1920×1200ピクセルスピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-C画面サイズ10.1インチOSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:約800万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
  • タブレット 10インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 10インチ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)色ブラック質量(g)540ディスプレイ10.1インチ解像度1280×800バッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)容量(GB)64対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応