SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM