カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gam36」の検索結果

ガードマンⅡR型 平面マガリ
マサル工業(2件のレビュー)¥799税込¥879特価1袋(2個)当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から52日以内出荷光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)