カテゴリ
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

プラスティックストップジョイント
TMEHジャパン¥89税込¥981個5日以内出荷回転ジョイント。位置ずれ防止ストッパー。スリーブ式のジョイントのズレ防止に使用します。用途スリーブ式のジョイントのズレ防止に使用します 。ボルト・ナットが付属します材質ポリエチレン/スチール(ボルト/ナット)質量(g)20
カモフラング 胸付ローハイド
大中産業¥6,798税込¥7,4781着3日以内出荷カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。 綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。 スタイリッシュな迷彩柄のローハイド脚部分はかぎフック式。 ワンタッチで脱着お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。用途活動的な作業に最適材質綿100%色迷彩色幅(cm)約60長さ(cm)約119足幅(cm)約35
ステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続
ガレイラ¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら