カテゴリ
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gap-4p」の検索結果

インナーキャップ
TMEHジャパン(25件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
G2TAMα PLUS 4Lポリ容器
ピース&キューズ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(4L×3本)7日以内出荷主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。用途4L大容量お徳用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
G2TAMαプラス
AWIマッハ取扱い終了アミノ酸を主成分とした、安全・安心な抗菌スプレーです。(急性経口毒性:LD50値6000mg)ノロウイルス、SARSウィルス、鳥インフルエンザ、口蹄疫、セレウス芽胞などに対しても、確実な抗ウィルス抗菌性能を発揮します。塩素系、銀イオン系、オゾン、二酸化塩素などの消毒剤に比べて、安全性・持続性に優れています。用途ドアノブ、スイッチ類、トイレ(便座)など不特定多数の人が触れる箇所の抗菌・除菌。洋服、マスク、帽子、かばん、持ち物など身の回りに付着したウィルスの除去、抗菌。病院、救急車、介護施設、高齢者用施設、ホテルなど設備の抗菌・除菌。学校、レストラン、映画館、劇場、賃貸住宅などでの抗菌・除菌。材質アミノ酸、アルコール(2.7%)、特殊還元性アルカリイオン水、界面活性剤(微量の塩化ベンザルコニウム)