カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「gap-8」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックJoint TMEHジャパンプラスチックJointTMEHジャパン(3件のレビュー)
174税込191特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
プラスティックスペーサー TMEHジャパンプラスティックスペーサーTMEHジャパン
89税込98
1個
3日以内出荷
板物を取付ける際のスペーサーとして使用します。
材質ABS樹脂質量(g)5
ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライギガビット対応 スイッチングハブサンワサプライ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大82%の省電力が可能です。 電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズコガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライギガビット対応 スイッチングハブサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載し、スチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線でき、プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能や、接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。また、リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能も搭載しています。
仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと)保証期間ご購入日より1年間ケーブル長(cm)150伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重)フローコントロール制御有りフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
プラコンサポート85セット TMEHジャパンプラコンサポート85セットTMEHジャパン
759税込835
1セット
3日以内出荷
各種プラコンサポート85とGAP-8のセット品です。
材質スチール表面三価クロムメッキ
プラコンサポート60セット TMEHジャパンプラコンサポート60セットTMEHジャパン
498税込548
1セット
3日以内出荷
各種プラコンサポート60とGAP-8のセット品です。
材質スチール表面三価クロムメッキ
S-30 安楽イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 900W800D730H ダークブラウン オカムラ(岡村製作所)S-30 安楽イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 900W800D730H ダークブラウンオカムラ(岡村製作所)
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×800×730グリーン購入法適合
S‐99 右肘イス/肘木付 肘木色:プライズウッドダーク 675W750D750H ダークブラウン オカムラ(岡村製作所)S‐99 右肘イス/肘木付 肘木色:プライズウッドダーク 675W750D750H ダークブラウンオカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
45日以内出荷
ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
8394F 応接会議イス/肘木付 640W620D790H ブラック オカムラ(岡村製作所)8394F 応接会議イス/肘木付 640W620D790H ブラックオカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
45日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×620×790グリーン購入法適合
S‐99 右肘イス/肘木付 肘木色:プライズウッドダーク 675W750D750H ブラック オカムラ(岡村製作所)S‐99 右肘イス/肘木付 肘木色:プライズウッドダーク 675W750D750H ブラックオカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
45日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
S-30 安楽イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 900W800D730H グレージュ オカムラ(岡村製作所)S-30 安楽イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 900W800D730H グレージュオカムラ(岡村製作所)
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×800×730グリーン購入法適合
S‐99 右肘イス/肘木付 肘木色:プライズウッドダーク 675W750D750H グレージュ オカムラ(岡村製作所)S‐99 右肘イス/肘木付 肘木色:プライズウッドダーク 675W750D750H グレージュオカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
45日以内出荷
グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
S-30 安楽イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 900W800D730H ブラック オカムラ(岡村製作所)S-30 安楽イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 900W800D730H ブラックオカムラ(岡村製作所)
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×800×730グリーン購入法適合
プラスチックパーツ TMEHジャパンプラスチックパーツTMEHジャパン
89税込98
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用の補助パーツです。
キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所キャップ(リップ・排気口付)岩田製作所
789税込868
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1袋(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所キャップ(リップ・排気口・フランジ付)岩田製作所
999税込1,099
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
キャップ(ネジ付)(500個入)黄 岩田製作所キャップ(ネジ付)(500個入)黄岩田製作所
26,980税込29,678
1箱(500箱)
翌日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。入口がねじ形状のため密着性に優れています。電着塗装に最適です。取り外しやすい形状です。
材質シリコン質量(g)750
キャップ(ネジ付) 岩田製作所キャップ(ネジ付)岩田製作所
789税込868
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所キャップ(リップ・排気口・フランジ付)岩田製作所
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
寸法L(mm)50
キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所キャップ(リップ・排気口付)岩田製作所
21,980税込24,178
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所キャップ(リップ・排気口・フランジ付)岩田製作所
22,980税込25,278
1箱(200個)
翌々日出荷
寸法L(mm)50
キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所キャップ(リップ・排気口・フランジ付)岩田製作所
879税込967
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
キャップ(ネジ付)(10個入)黄 岩田製作所キャップ(ネジ付)(10個入)黄岩田製作所
779税込857
1袋(10袋)
翌々日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。入口がねじ形状のため密着性に優れています。電着塗装に最適です。取り外しやすい形状です。
材質シリコン質量(g)15
ソリッドステートリレー, 1a1b接点 Doldソリッドステートリレー, 1a1b接点Dold
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
接点構成1a1b仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804RoHS指令(10物質対応)対応
キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° 4色 スルーホール実装 KINGBRIGHTキングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° 4色 スルーホール実装KINGBRIGHT
11,980税込13,178
1袋(5個)
5日以内出荷
Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは、単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは、黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは、ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ
仕様LED色 = 赤LED数 = 4実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 8ビュー角 = 40 °主波長 = 625 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP、GaP寸法 = 10.29 x 6.22 x 6.35mm長さ = 10.29mm幅 = 6.22mm高さ = 6.35mm強度 = 30mcdRoHS指令(10物質対応)対応
サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUISTサーマルギャップパッド BergquistBERGQUIST
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° 4色 スルーホール実装 KINGBRIGHTキングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° 4色 スルーホール実装KINGBRIGHT
11,980税込13,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤●LED数 : 4●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 8●ビュー角 : 40 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 10.29 x 6.22 x 6.35mm●長さ : 10.29mm●幅 : 6.22mm●高さ : 6.35mm●強度 : 30mcd●Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは●単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは●黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは●ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズRoHS指令(10物質対応)対応