カテゴリ

  • 空調・電設資材(284)
  • 測定用品(249)
  • バイク純正部品(206)
  • パソコン/周辺機器(170)
  • 制御機器(139)
  • 配管・水廻り設備部材(132)
  • 科学研究・開発用品(91)
  • オフィス家具(86)
  • 作業工具(66)
  • 自動車純正部品(57)
  • 事務用品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 機構部品(35)
  • バイク部品(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 学童・教育用品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 家電(14)
  • 農業機械(11)
  • 厨房用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • トラック純正部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全標識(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(5)
  • 完成車(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自転車部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
絞り込み

「gap」の検索結果

関連キーワード
1,838件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンストレーナ A-Gas Japan(旧:FUSO)フィンストレーナA-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
欠品中
アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
真空ポンプオイル A-Gas Japan(旧:FUSO)真空ポンプオイルA-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(500mL)ほか
当日出荷
真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
タイプ低粘度高密度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミ製リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)アルミ製リーマA-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブコアリムーバー &インストーラーA-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)表面センサ付高性能デジタル温度計セットA-Gas Japan(旧:FUSO)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
SDカード付テスラ/ガウスメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付テスラ/ガウスメーターA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1GインターフェースRS-232C/USB画面表示寸法(mm)LCD52×38使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622ELPA(3件のレビュー)
664税込730
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-622 TIF-4 420-44-582 420-44-578 420-44-622 420-44-706 420-44-639
用途◇適合洗濯機: AW-107 AW-207 AW-307 AW-451V AW-501VP AW-502V AW-507 AW-601GP AW-601VP AW-602GP AW-602VP AW-603GP AW-604GP AW-60GA AW-60GC AW-60GE AW-60GF AW-60SDC AW-61EGP AW-61MAP AW-701GP AW-701HVP AW-701MVP AW-702GP AW-702HVP AW-702MVP AW-703GP AW-704GP AW-70DA AW-70DAV7 AW-70DB AW-70DBE2 AW-70DC AW-70DCE3 AW-70GA AW-70GC AW-70GE AW-70GF AW-70GK AW-70J2 AW-70VA AW-70VAV7 AW-70VB AW-70VBE2 AW-70VC AW-70VE AW-71EGVP AW-75VCE3 AW-801HVP AW-801MVP AW-802HVP AW-802MVP AW-80DA AW-80DAV7 AW-80DB AW-80DBE2 AW-80DC AW-80DCE3 AW-80VA AW-80VAV7 AW-80VB AW-80VBE2 AW-80VC AW-80VE AW-81EGVP AW-A80DA AW-A80VA AW-BC80VA AW-BG80VA AW-C608 AW-C61G AW-D702MVP AW-D702V5 AW-D702VP AW-D703V6 AW-D703VP AW-D703YVP AW-D802MVP AW-D802V5 AW-D802VP AW-D803V6 AW-D803VP AW-D853XVP AW-E45V AW-E470V AW-E480V AW-E50VP AW-E60VP AW-E70HVP AW-E7VPV AW-E80HV AW-E80HVP AW-EG8HV AW-F45V AW-F50VP AW-F60GP AW-F60VP AW-F70GP AW-F70HVP AW-F70MVP AW-F7EGVP AW-F7JGP AW-F80HVP AW-F8EGVP AW-FC60G AW-FV60GP AW-FY603G AW-GN70DC AW-GN80VE AW-GT70DA AW-GT70DB AW-GT70VA AW-H701 AW-K60VP AW-S62GP AW-S63GP AW-S64GP AW-T75DA AW-T75DB AW-T75DC AW-V601GP適合機種メーカー東芝洗濯機用
ピンチオフプライヤ A-Gas Japan(旧:FUSO)ピンチオフプライヤA-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
3/8インチ(9.53)までのガスの流れをストップします
種類グリッププライヤ全長(mm)185
変換アダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)変換アダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
六角ナット締めで作業性抜群。 メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
R22、R12、R502用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)R22、R12、R502用チャージバルブA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
対応冷媒種別R22、R12、R502
DC-009Pro用交換センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)DC-009Pro用交換センサA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合本体DC-009Pro
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
ボールバルブ付アダプタストレートタイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)ボールバルブ付アダプタストレートタイプA-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長(mm)68接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
ペン型土壌水分計(IP-65防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型土壌水分計(IP-65防水型)A-Gas Japan(旧:FUSO)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
土壌などの水分含有率を測定します。 汚れても水洗い可能な防水タイプ。 データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書幅(mm)40全長(mm)165測定範囲0~50%奥行(mm)40構造IP-65防水型精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて測定方式電極による導電率測定表示分解能0.001センサー寸法(mm)Φ10×210消費電流(mA)DC5インターフェース1.5V単4電池×4ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×40×40
デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】ソースネクストAutoMemo(オートメモ)FFF SMART LIFE CONNECTEDノートパソコンFFF-PC03BFFF-PC14B1BKFFF-PCM2BFFF-PCY1BタブレットFFF-TAB10A0FFF-TAB10A1FFF-TAB10A2FFF-TAB10A3FFF-TAB10A4FFF-TAB10B0FFF-TAB10B1FFF-TAB10B3FFF-TAB8モニターFFF-LD1502スピーカーFFF-BS04NHDD/SSDクローンステーションMAL-53M2NU4扇風機FFF-DN006FANLenovoPシリーズLenovo Tab P11Lenovo Tab P11 ProTab M シリーズTab M10 HD (2nd Gen)Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-inTab E シリーズLenovo Tab4 8 PlusYoga Smart TabLenovo Tablet 10Lenovo IdeaPad Duet ChromebookLenovo 10e Chromebook TabletJENESIS/ジェネシスタブレット/タブレット型PCWDP-104-2G32G-CT-LTEすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
フロンガス検知器 検査成績書付 A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス検知器 検査成績書付A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2
ヘッド交換型トルクレンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO)ヘッド交換型トルクレンチセットA-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応 安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)10~75主な用途冷媒機器セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケースフレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8口径(Φmm)17、22、24、27、26、29
真空関連機器変換アダプタ(手締め) A-Gas Japan(旧:FUSO)真空関連機器変換アダプタ(手締め)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角ナット締めで作業性抜群。 メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
バルブコアトルクドライバー A-Gas JapanバルブコアトルクドライバーA-Gas Japan
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適正トルクで取付けて、ガス漏れや事故を防ぎます。(→バルブコア取付の適正トルク値は、32.8~33.3cN・mです)
全長(mm)140
小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
データロガー用電池 A-Gas Japanデータロガー用電池A-Gas Japan
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TM-305U/TM-306U用電池
通信キット A-Gas Japan通信キットA-Gas Japan
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
デジタル赤外線放射温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル赤外線放射温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様2点レーザー式クラス2(JIS C 6802)セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付)×1、単4電池×2質量(g)約225(電池含む)電源単4電池×2温度範囲(℃)-60~+760(K熱電対入力-64~1370)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×119×48測定精度±2%rfgまたは±2℃の大きい方(0~760℃)、±(2.5+0.05/℃)℃(-60~0℃)熱電対±0.1%rdgまたは1℃分解能0.1℃(-60℃~+999℃)、その他1℃放射率0.10/1.00Σ切換式ディスプレイ4桁LCD表示(バックライト付)距離係数(距離:スポット径)30:1使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)応答速度1秒(90%)電池寿命約14時間(アルカリ電池)
風速温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)風速温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。 温度も同時測定。 折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。 データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。 オートパワーオフ(20分以上)。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度質量(g)約95(電池含む)電源CR2032ボタン電池×1精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F電池寿命約400時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
あらゆる現場の騒音管理に。 別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。 精度(94dB/1kHz)±2dB。
付属品006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書測定範囲(レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz質量(g)約170(電池含む)電源006P(9V)電池×1精度±2dB(基準条件94dB/1LHz)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン周波数特性A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×232×33ディスプレイ4桁液晶ディスプレイレンジ切替4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB使用環境0~40℃、10~90%RHサンプリング周期2回/秒電池寿命約110時間
テスラメータ A-Gas JapanテスラメータA-Gas Japan
41,980税込46,178
1台
当日出荷
ペンタイプで使いやすいタイプ
仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G寸法(mm)プローブ:62×4.5電源単4電池×4本体寸法(mm)170×40表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G機能オートパワーオフ、データホールド使用環境0~50℃、85% RH以下
ボールポイント六角レンチセット(ミリサイズ9本組) A-Gas Japan(旧:FUSO)ボールポイント六角レンチセット(ミリサイズ9本組)A-Gas Japan(旧:FUSO)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
赤いボディが印象的なロングボールポイントタイプ。
セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm先端形状ボールポイント
4chデジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)4chデジタル温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。 RS232C出力がとれるので記録が残せます。 K熱電対の各種センサが選択可能です。 暗い場所でも見やすいバックライト付。 偏差温度、Max.Min表示。 オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。 データホールド機能。 RS-232Cインターフェース付。
付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)インターフェースUSBディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
真空計(68Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)真空計(68Φ)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
取付ねじ1/8NPT仕様水蒸発温度目盛付真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
照度計 A-Gas Japan照度計A-Gas Japan
27,980税込30,778
1台
当日出荷
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)200000Luxと広範囲な測定が可能電源ON時に自動ゼロ調整機能付屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様測定レンジ(lx):0~1999、10~19990、100~199900電源単3電池×2精度±3% rdg表示分解能1lx(0~1999lxレンジ)、10lx(10~19990lxレンジ)、100lx(100~199900lxレンジ)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
六角レンチセット(ミリサイズ7本組) A-Gas Japan(旧:FUSO)六角レンチセット(ミリサイズ7本組)A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
すべりにくく丈夫な軽量タイプです。
セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6mm先端形状六角サイズ規格ミリ
チーズアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)チーズアダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
接続口径(inch)(ゲージ側)1/4Fメス、(接続)1/4Fメス(ムシ押付)、1/4Fオス付属品シールキャップ
R410A異径フレアメスジョイント A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A異径フレアメスジョイントA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別R410A/R32接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
高性能デジタル温度計(本体) A-Gas Japan(旧:FUSO)高性能デジタル温度計(本体)A-Gas Japan(旧:FUSO)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+1370℃質量(g)170電源006P(9V)電池 、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対表示分解能-199.9~+199.9℃・0.1℃、+200~+1370℃・1℃機能ホールド、Max.Min最高裁定温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示画面表示寸法(mm)40×60大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
風速温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)風速温湿度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。 折りたたみ式のコンパクトボディ。 空調設備の保守点検などに便利な1台。 データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。 オートパワーオフ(20分以上)。 定点測定用の三脚取付穴付です。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約95(電池含む)電源CR2032ボタン電池×1測定精度(風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×144(折りたたみ時)表示分解能(風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH測定方法(風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型ディスプレイLCD4桁使用環境-15~+50℃、0~80%RH表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH電池寿命約400時間
ペン型COメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型COメーターA-Gas Japan(旧:FUSO)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ペン型のCOメーターです。 アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付。
付属品本体、電池、取扱説明書、保証書測定範囲(CO)0~1000ppm、(温度)0~50℃質量(g)約190電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×40×40反応時間30秒以内測定精度(CO)±5%+2ppm、(温度)±0.8℃表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能測定対象CO(一酸化炭素)、温度使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒
75Φ設置針式圧力計 A-Gas Japan(旧:FUSO)75Φ設置針式圧力計A-Gas Japan(旧:FUSO)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)1/4フレアオスタイプ設置針式
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら