カテゴリ

  • 店舗什器・備品(8)
  • 作業工具(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「garant」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ Wera

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ

    Wera(4件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
    材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
    用途裸端子用
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用、フェルール用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
  • ギャラン 弘進ゴム

    ギャラン

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    日本製。柔らかく、履きやすい。カバー付きタイプで水、お湯の侵入を防ぎます。耐油性
    用途水産関係、食品工場、食品加工場など。仕様ソフトカバー付き形状ハイカット種類作業靴機能柔軟性・耐油性外寸(cm)37.0(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
  • デコフラッグ CAPTAIN STAG

    デコフラッグ

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(3m)
    当日出荷
    材質本体:ポリエステル寸法(mm)旗1枚:145×145質量(g)約36全長(m)(約)3.4(使用3)
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット

    モノタロウ(55件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(9本組)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
  • オランダアイビーガーランド 河淳

    オランダアイビーガーランド

    河淳
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    材質(本体)塩ビ寸法L(mm)1800
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • アイビーガーランド 河淳

    アイビーガーランド

    河淳
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    材質(本体)ポリエステル寸法L(mm)1800
  • メタルラック用ディバイダー(仕切り) アイリスオーヤマ

    メタルラック用ディバイダー(仕切り)

    アイリスオーヤマ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のディバイダーです。本などの仕切りにご使用頂けます。
  • ポトスガーランド180cm 横浜ディスプレイミュージアム

    ポトスガーランド180cm

    横浜ディスプレイミュージアム
    989税込1,088
    1本
    6日以内出荷
    材質ポリエステル、PE全長(cm)180
  • ポトスガーランド アルファ

    ポトスガーランド

    アルファ
    799税込879
    1本
    6日以内出荷
    工夫次第でどんなところにでも展開できるリーフガーランドを売場に添えて年間デコレーションの「Greenガーランド」店内で使える装飾品です!季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
  • フェンス グリーンリーフ仕様 モノタロウ

    フェンス グリーンリーフ仕様

    モノタロウ(53件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    欠品中
    取り付け簡単な樹脂製のグリーンフェンスです。土台の茎部分が太くてしっかりしているので型崩れしにくい形状です。
    用途ベランダやフェンス等の目隠しに。付属品ケーブルタイ(緑)200mm×10本材質(葉)ポリエステル/(茎)プラスチック濃いグリーン質量(g)約950長さ(m)約2幅(m)約1
  • エクステリアグレープガーランド MAGIQ(東京堂)

    エクステリアグレープガーランド

    MAGIQ(東京堂)
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。仕様屋外使用可材質ポリエチレングリーン分類グレープリーフ寸法(cm)葉:L4.5~10×L165
  • 提灯ガーランド アルファ[販促]

    提灯ガーランド

    アルファ[販促](1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    お花見や夏祭りシーズン・SALE・創業祭などに!賑やかなお祭りの雰囲気を手軽に演出!低コストでボリューミーな提灯の連続旗が登場!。両面。3色7連の提灯連続旗(厚紙製)に1.8mのひもが通してあります。
    材質厚紙提灯:ボンアイ18kg ひも:綿長さ(cm)ひも:180寸法(高さH×幅W)(cm)厚紙提灯:18.5×14
  • Legalis R typeEVOLUTION(レガリスRタイプエボリューション)マフラー FUJITSUBO

    Legalis R typeEVOLUTION(レガリスRタイプエボリューション)マフラー

    FUJITSUBO
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷から87日以内出荷
    大口径&高効率マフラーのベーシックモデル。ノーマル車からチューンドカーまで、低中回転域のトルクアップと高回転域での高効率を両立。
    用途マフラー
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ブルードットコード アルファ[販促]

    ブルードットコード

    アルファ[販促]
    2,398税込2,638
    1セット
    6日以内出荷
    夏のイメージ作りに最適な水玉シリーズ!
    材質PVC長さ(cm)90全長(cm)100ドットサイズ(Φmm)40~70
  • Samsung Galaxy Z Flip8 Transparent Urban Combat CARE

    Samsung Galaxy Z Flip8 Transparent Urban Combat

    CARE
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • Samsung Galaxy Z Fold8 Transparent Urban Combat CARE

    Samsung Galaxy Z Fold8 Transparent Urban Combat

    CARE
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
  • Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra/Fold7 Transparent Urban Combat CARE

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra/Fold7 Transparent Urban Combat

    CARE
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷