カテゴリ
- 建築金物(626)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- 建材・エクステリア(10)
- 厨房用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 西邦工業(238)
- 宇佐美工業(105)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(49)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(44)
- NASTA(ナスタ)(33)
- ユニックス[建築金物](31)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(20)
- エスコ(15)
- 真田化鋼(S・ROSE)(15)
- JAPPY(12)
- ヒロセ化成品(12)
- シルファー(12)
- 日本理化学器械(NRK)(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 城東テクノ(8)
- ミヤコ(7)
- バクマ工業(5)
- TOHO(トーホー)(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「garari」の検索結果

ステンレス丸型フード付換気口
(20件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレスU型フード付換気口
(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(27件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(16件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
佐渡(軒天)
ヒロセ化成品(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚当日出荷から3日以内出荷ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。種類角型グリル材質スチロール樹脂付属品ビス付
軒天換気孔(秋水1型)
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔用途自然換気孔材質スチロール樹脂付属品ビス付き種類角型ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリ
角型ガラリ(水切なし・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なし色シルバー仕上アルマイト処理
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用
宇佐美工業(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚当日出荷付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 丸型スリムガラリ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から35日以内出荷種類丸型ガラリ材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん)
真田化鋼(S・ROSE)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。用途自然給気用室内換気孔種類角型レジスター材質スチロール樹脂外形寸法(mm)(A1×A2)95×435ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420開口寸法(mm)C1×C2:71×398奥行(mm)14有効換気面積(cm2)55色ミルキーホワイト付属品ビス付き仕様スライド式
ひかり(床下換気口)
ヒロセ化成品(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷から翌々日出荷床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。種類角型床下換気口材質スチロール樹脂色濃いウグイス色
匠(室内換気口)
ヒロセ化成品(12件のレビュー)¥649~税込¥714~1枚当日出荷から3日以内出荷こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)132.5
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から4日以内出荷水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷強制給排気スタンダードタイプです。種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ルームガラリ YV-7530
城東テクノ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途床用換気材寸法(mm)274×90×38.4開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
いこい(ドア換気口)
ヒロセ化成品(15件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚当日出荷洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)100
ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
角型ガラリ(水切付・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。種類角型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付、水切付色シルバーホワイト
...