カテゴリ

  • 農業・園芸資材(106)
  • 農業機械(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「gardena ホース」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースコネクター GARDENA(ガルデナ)ホースコネクターGARDENA(ガルデナ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
世界のスタンダード・ベーシックコネクター
用途コネクター
プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長20m) 18093-20 GARDENA(ガルデナ)プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長20m) 18093-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
欠品中
パワーグリップタイプ:ホースとコネクターをしっかり連結。複数の溝が歯車のように噛み合いホースの滑りを防止。UV対応:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。耐久性:最大35バールまで耐圧。高品質なPVCスパイラルメッシュ素材。ねじれにくい形状安定性。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質PVCスパイラルメッシュ質量(kg)2.68長さ(m)20ホース径(Φmm)13保証期間最大30
延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個) GARDENA(ガルデナ)延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個)GARDENA(ガルデナ)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ホースの延長に便利なコネクタセット。(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個)ホース適用サイズ:直径13mm(1/2")-15mm(5/8")。工具要らずで簡単にホースに取付可能。連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能、長寿命。
用途ホースの延長、コネクターとして。止水用コネクター 散水スプレー ホースアクセサリー 散水ノズル 止水弁 庭の散水セット内容ホースコネクター×2、延長ジョイント×1質量(kg)0.078グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×105×37適合ホース径(Φmm)13~15
ネジ口金 20 カクダイネジ口金 20カクダイ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
パッキン付き
用途散水用パーツブラウン取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
コネクター GARDENA(ガルデナ)コネクターGARDENA(ガルデナ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホース内径18・19mm専用の部材になります。
用途コネクタ質量(g)65サイズ(cm)30×20×20適合ホース内径(Φmm)18・19
止水コネクター (水量調節バルブ付) 2942-20 GARDENA(ガルデナ)止水コネクター (水量調節バルブ付) 2942-20GARDENA(ガルデナ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水圧が高いとき、接続機器の水流の調節を可能にする!止水コネクター。水量調節バルブ付き。散水ホースの先端に取付けて、止水と水流を調整するコネクター。水圧が高い場合の接続機器の切り替えに最適。
用途水量調節に。コネクター、止水コネクターとして。水量調節 水流調整 止水コネクター ウォーターストップ 継手質量(kg)0.06グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×100適合ホース径(Φmm)13または15
Yジョイント GARDENA(ガルデナ)YジョイントGARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ホースとホースをつなぐY型のホースジョイント
用途2方向の分岐用質量(g)19サイズ(cm)30×20×20接続方式ホース-ホース
ホースコネクター 18215-20 GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 18215-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ホースと蛇口をすばやく簡単に連結。ホースコネクター。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップだから手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.028グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×35適合ホース径(Φmm)13~15
壁掛用 自動巻取りホースボックスS 18600-20 GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスS 18600-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
欠品中
壁に設置するホースボックス。 使いたい時にすぐ使え便利。 庭の水まきを簡単に。 壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。 ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。 ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。 ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。 ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。 設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。材質プラスチック、PVCカバーあり質量(kg)7.3キャスターなしホース長さ(m)15保証期間最大5年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:44.2×45.9×22.8巻取形式自動
蛇口ホース口ネジ式コネクター 角度調整可 33.3 mm(G 1) および 26.5 mm(G 3/4) 2999-20 GARDENA(ガルデナ)蛇口ホース口ネジ式コネクター 角度調整可 33.3 mm(G 1) および 26.5 mm(G 3/4) 2999-20GARDENA(ガルデナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホースのねじれやよじれを効果的に防止する蛇口コネクター水道蛇口のホース連結口に設置蛇口ホースのねじれを防止水流がスムーズ研究を重ねて培った確かな品質で長寿命GARDENA散水システム製品のアクセサリと連結し、簡単に水漏れなく蛇口とホースの設置可能
用途ホースのねじれやよじれ防止に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口/ホース/水漏れ/蛇口用アングル水栓コネクター/GARDENAオリジナル散水システム/ホーストロリー/ガーデンホース/首振り式/使用法/連結ユニット/連結/使用/耐久性/回転/ねじれ/部品/維持/防止/アングルコネクター/最適/長持ち/水流材質プラスチック寸法(mm)【蛇口】ネジ式 33.3(G1)および26.5(G3/4)質量(g)55保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×4×4
バルブ付きコネクター 水流調整 止水用 18267-20 GARDENA(ガルデナ)バルブ付きコネクター 水流調整 止水用 18267-20GARDENA(ガルデナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水量をスムースに調節・遮断可能なコネクター。水道の蛇口を閉めず、蛇口から離れた場所にあるホースに取り付けた本コネクターで制御。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。Y型カップリング(品番02934-20、18287-20)に取り付けて水流調整・止水に役立つホースコネクター。
用途ホースコネクタ、止水コネクタとして。園芸/庭/ガーデニング/ガーデン/コントロールバルブ/ホース/スプリンクラー/調整/止水/散水/水流/水道/蛇口/全天候/通年/耐寒性/園芸用具/ガルディナ質量(g)75保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×11.2×6
360°回転液晶デジタル流水計 18350-20 GARDENA(ガルデナ)360°回転液晶デジタル流水計 18350-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount質量(g)80保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×4.9
ホース延長ジョイント 2931-20 GARDENA(ガルデナ)ホース延長ジョイント 2931-20GARDENA(ガルデナ)
539税込593
1個
当日出荷
2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。
用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又質量(kg)0.015グレー/オレンジ接続方式ホース-ホース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30
コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20GARDENA(ガルデナ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート FLEXホース。全長10m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)1.4ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)10ホース径(Φmm)13耐圧(bar)25
ネジ付コネクター GARDENA(ガルデナ)ネジ付コネクターGARDENA(ガルデナ)
599税込659
1個
当日出荷
ネジ付
用途コネクターのオス質量(g)5サイズ(cm)35×20×19ねじG3/4
ネジ水栓コネクター GARDENA(ガルデナ)ネジ水栓コネクターGARDENA(ガルデナ)
899税込989
1個
当日出荷
用途水栓コネクタ
丸形水栓コネクター(外径15-20 mmのネジ山のない蛇口用) 2907-20 GARDENA(ガルデナ)丸形水栓コネクター(外径15-20 mmのネジ山のない蛇口用) 2907-20GARDENA(ガルデナ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工具がなくても簡単に取り付けられる蛇口用アダプター一般的なクランプ連結を使用するため、工具がなくても簡単に取り付けることが可能ネジ山のない蛇口用:外径が15-20 mmのネジ山のない蛇口に適しています特に腐食に強い高品質コネクターあらゆる散水用アクセサリを蛇口またはホースに簡単にすばやく連結できます
用途蛇口用アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口用アダプター/クランプ連結/取り付け工具/工具材質プラスチック、ゴム、鉄質量(g)116保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×10.6×5.5適合蛇口外径(Φmm)15~20
散水システム基本セット 18291-20 GARDENA(ガルデナ)散水システム基本セット 18291-20GARDENA(ガルデナ)
2,698税込2,968
1セット
欠品中
散水システム基本セット。13 mm(1/2")・15 mm(5/8")のホース用洗浄用スプレーノズル付きの蛇口連結セット。工具なしでホースを取り付け:ホースをすぐに使用可能。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、止水コネクターを回すことで水を簡単に止める。パワーグリップ:ホースコネクターアダプターと止水用具の軟質プラスチック製グリップ。作業しやすいグリップ感。実用的な操作:ホースの末端に止水用具を使うことで、蛇口の水を止めずに散水システムのパーツ道具を簡単に交換できる。
用途洗浄用ノズル、止水栓、ホースコネクター、アダプター、水栓コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。セット内容洗浄用ノズル×1、止水栓×1、ホースコネクターアダプター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1材質プラスチック保証期間最大5年
止水用ホースコネクター 18213-20 GARDENA(ガルデナ)止水用ホースコネクター 18213-20GARDENA(ガルデナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径13-15mm。止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.028グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×61適合ホース径(Φmm)13~15
ネジアダプター付コネクター GARDENA(ガルデナ)ネジアダプター付コネクターGARDENA(ガルデナ)
839税込923
1個
当日出荷
ネジアダプター付
用途分水コネクター、ウォーターコンピューターとの接続。質量(g)9タイプコネクター部は横にひねってはずすサイズ(cm)4×3.5×3.5ねじG3/4
水栓連結コネクター 2917-20 GARDENA(ガルデナ)水栓連結コネクター 2917-20GARDENA(ガルデナ)
839税込923
1個
当日出荷
ネジ式口の水栓関連商品をつかえるコネクター。適用サイズ:ネジサイズ26.5mm (G3/4)と互換性あり。高耐久性および回さないと外れないチャイルドセーフティ設計。
用途ホース先端取付アダプター、ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.023グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×35適合ねじ径(Φmm)26.5
散水タイマー ウォーターコントロール マスター 1892-20 GARDENA(ガルデナ)散水タイマー ウォーターコントロール マスター 1892-20GARDENA(ガルデナ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
6パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー取り外し可能な高画質LCD画面直観的に操作できるシンプルな画面表示操作レインオフ機能-雨天の水やり休止日数を1-7日の間で設定、休止日の後、自動で元の散水スケジュールが稼働
用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定仕様設定スケジュール数:6パターン材質プラスチック質量(g)490設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-4時間00分 (散水時間の10-100%減設定も可)、散水頻度:散水日の自由設定電池乾電池(9V形)×1(※別売)保証期間最大2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14言語表示9言語対応(英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/スウェーデン語/イタリア語/スペイン語/ポーランド語/チェコ語)水圧最低0.5bar、最高12bar関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
広い場所でダイナミックな散水に適したLサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーLサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。質量(kg)0.8グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×93×21散水範囲(m)7.0~21散布面積(m2)28~350散布幅(m)4.0~17
ホースハンガー 壁掛け式 241-20 GARDENA(ガルデナ)ホースハンガー 壁掛け式 241-20GARDENA(ガルデナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能
用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管材質プラスチック質量(g)190保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)
アングル水栓コネクター 2998-20 GARDENA(ガルデナ)アングル水栓コネクター 2998-20GARDENA(ガルデナ)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
ホース接続口の角度調整が可能なコネクター。ホースのねじれなし: 回転や首振りが可能なアングルコネクターだからホースがねじれたり、よじれない。スムーズな水流:自由に曲がるコネクターだから水が常にスムーズに流れる。蛇口サイズ:ネジ山が26.5mm(G 3/4”)の33.3mm(G 3/4”)の蛇口、ネジ山が21mm(G 1/2”)の23mm(G 5/8”)の蛇口。
用途アングル水栓コネクター、止水コネクターとして。止水コネクター ウォーターストップ 継手 散水 ガーデン 庭 散水 蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)33.3mm(G3/4)、ネジ山21mm(G1/2)23mm(G5/8)質量(kg)0.05グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×105×65
水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20 GARDENA(ガルデナ)水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
26.5 mm(G 3/4")のネジ山を持つ12mm(G 1/2")の水栓にホースを連結します蛇口とホースコネクターをしっかり連結で水漏れなし。溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため、快適に操作できます。
用途ホースの水栓への連結に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 水栓 ネジ山 水栓コネクター 連結水栓コネクター 水漏れ ホース 軟質プラスチック製 丈夫 ドイツ製 操作性 システム部品 純正 ホースコネクター 溝 グリップ アクセサリ 蛇口材質プラスチック質量(g)14本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.8×3.4×3.4
止水用ホースコネクター 18214-20 GARDENA(ガルデナ)止水用ホースコネクター 18214-20GARDENA(ガルデナ)
1,298税込1,428
1個
欠品中
散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径19mm。止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.037グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×80適合ホース径(Φmm)19
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
異径延長ジョイント GARDENA(ガルデナ)異径延長ジョイントGARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
プロフィ(Profi)と通常コネクターとの接続用
用途ジョイントねじPF3/4
コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長20m) 18063-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長20m) 18063-20GARDENA(ガルデナ)
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート HighFLEXホース。全長20m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートHighFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートHighFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)2.9ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)20ホース径(Φmm)13耐圧(bar)30
分岐蛇口コネクター 938-20 GARDENA(ガルデナ)分岐蛇口コネクター 938-20GARDENA(ガルデナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
蛇口と複数のホースを繋ぐ便利なコネクター。蛇口サイズ:26.5mm(G3/4)のネジ山を持つ21mm(G1/2)の蛇口用。
用途蛇口用分岐栓として。水分配器具 散水 散水システム 弁 調整弁 水分配 蛇口用の水分配器具 散水ホース ガーデンホース 蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)21mm(G1/2)質量(kg)0.08グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×43×69
クーリングミストセット グレー 10m 13135-20 GARDENA(ガルデナ)クーリングミストセット グレー 10m 13135-20GARDENA(ガルデナ)
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
暑い夏の屋外に設置するクーリング用のミスト散水器細かい水のミストで温度を冷却。蛇口に接続するだけで簡単に設置可能。少ない水の使用量で細かいミストを噴霧。
用途バルコニー、テラス、パラソルやテントの下などの屋外に。GARDENA ガルデナ ガルディナ ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 猛暑 夏 バルコニー パラソル テント 散水器 簡単設置 蛇口 噴霧 ミスト スプレー シャワー グランピング べランピング ビアガーデン イベント フェス 運動会 店舗付属品10mホース1個、ミストノズル7個(止水弁付きのノズル1個含む)、固定クランプ13個、散水システムのホースコネクターアダプター1個内径(Φmm)3.5ホース長さ(m)10流量(L/h)水流:13冷却温度(℃)空気冷却:最大6℃(※外気の温度や環境によって差があります)
首振式スプリンクラー (AquaZoom S) 18710-20 GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー (AquaZoom S) 18710-20GARDENA(ガルデナ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
比較的小さなお庭に適したSサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーSサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。質量(kg)0.69グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×93×21散水範囲(m)3.0~15散布面積(m2)9~150散布幅(m)3.0~10
2分岐蛇口コネクター 8193-20 GARDENA(ガルデナ)2分岐蛇口コネクター 8193-20GARDENA(ガルデナ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
1つの蛇口に連結し2口に分岐させる分岐コネクター。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。2分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 2つ口蛇口 2つ又蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2")質量(kg)0.33グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×67×130分岐数2
水栓コネクター 21mm(G1/2) プレミアム 18240-20 GARDENA(ガルデナ)水栓コネクター 21mm(G1/2) プレミアム 18240-20GARDENA(ガルデナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
水流パワーを集中させて最大水量を出すよう設計。水はね(スプラッシュ)防止。GARDENAオリジナル散水システムの水栓と簡単に連結可能。凍結防止。丈夫で年中使用可能。
用途水栓コネクター、蛇口コネクター、蛇口アダプター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質質量(g)62適合ねじ(mm)蛇口:16.7保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3×3適合寸法(mm)蛇口スレッド:21
ホースジョイント 三又 2934-20 GARDENA(ガルデナ)ホースジョイント 三又 2934-20GARDENA(ガルデナ)
749税込824
1個
当日出荷
2方向に分水する三つ又ホースジョイント。
用途ホースジョイント。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.02グレー/オレンジ接続方式ホース-ホース-ホース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×67×20
メタルホーストロリー Mサイズ CleverRoll 18541-20 GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Mサイズ CleverRoll 18541-20GARDENA(ガルデナ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
散水時に必要なのはクランク操作だけ!金属フレームを使用したホーストロリー散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れないリール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)材質プラスチック、アルミ、スチール質量(kg)4.3収納長(m)ホースドラム:13mm(1/2")ホース60、15mm(5/8")ホース50、19mm(3/4")ホース35本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
メタルホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18550-20 GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18550-20GARDENA(ガルデナ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
散水時に必要なのはクランク操作だけ!金属フレームを使用したホーストロリー散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れないリールを180度回転させると、クランクを両側で使用可能リール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)材質プラスチック、アルミ、メタル質量(kg)5.42収納長(m)ホースドラム:直径13mm(1/2")100、 直径15mm(5/8")80、直径19mm(3/4")50本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
6日以内出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート HighFLEXホース。全長20m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートHighFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートHighFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)3.9ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)30ホース径(Φmm)13耐圧(bar)30
カップリング付き横水栓 7330-20 GARDENA(ガルデナ)カップリング付き横水栓 7330-20GARDENA(ガルデナ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
屋内および屋外の単水栓13mmホースが接続可能なホースネジ継手付き金属蛇口は、傷が付きにくい艶消しクロム処理
用途屋内または屋外で設置可。 GARDENA ガルデナ ガルディナ ホースネジ継手 GARDENAホースネジ 継手付き蛇口 散水ホース材質質量(g)225適合サイズ21mm (G 1/2") ネジ、13mm (1/2") ホース用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)10.8×3×10.5流量調整方式ハンドル上部を使用して、水量を調整