カテゴリ

  • 農業・園芸資材(15)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「gardena 942-50」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジアダプター付コネクター GARDENA(ガルデナ)

    ネジアダプター付コネクター

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    ネジアダプター付
    用途分水コネクター、ウォーターコンピューターとの接続。質量(g)9タイプコネクター部は横にひねってはずすサイズ(cm)4×3.5×3.5ねじG3/4
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
  • ホースコネクター GARDENA(ガルデナ)

    ホースコネクター

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    世界のスタンダード・ベーシックコネクター
    用途コネクター
  • コネクタ タカギ

    コネクタ

    タカギ(31件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
  • ネジ付コネクター GARDENA(ガルデナ)

    ネジ付コネクター

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ネジ付
    用途コネクターのオス質量(g)5サイズ(cm)35×20×19ねじG3/4
  • コック付コネクター(CG) タカギ

    コック付コネクター(CG)

    タカギ
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。コック付で通水・止水、水量調節が可能です。
    用途ホースとニップル接続用材質(主要部)ABS樹脂高さ(mm)125質量(g)79接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径12mm~15mm、外径21mmまで
  • コネクター GARDENA(ガルデナ)

    コネクター

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ホース内径18・19mm専用の部材になります。
    用途コネクタ質量(g)65サイズ(cm)30×20×20適合ホース内径(Φmm)18・19
  • ネジ口金 20 カクダイ

    ネジ口金 20

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    用途散水用パーツ色ブラウン取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
  • ネジ水栓コネクター GARDENA(ガルデナ)

    ネジ水栓コネクター

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途水栓コネクタ
  • コック付ワンタッチ中間継手 TOYOX(トヨックス)

    コック付ワンタッチ中間継手

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    延長した先の流量を調節・ストップ機能付ワンタッチ中間継手です。【コック付きワンタッチ】コックで通水・止水・水量調節ができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ネジニップル 13 カクダイ

    ネジニップル 13

    カクダイ
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    用途散水用パーツ材質PP色ブラウン呼び径13取付ねじG1/2流路内径(Φmm)9
  • WRシリーズ 水用レギュレータ CKD

    WRシリーズ 水用レギュレータ

    CKD(6件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
    用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(406件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コック付回転ホースジョイント(CG) タカギ

    コック付回転ホースジョイント(CG)

    タカギ
    ¥749税込¥824
    1個
    欠品中
    ホースとホースを接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
    用途ホースとホースの接続用。仕様コック付材質ABS樹脂高さ(mm)125質量(g)69接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • ホース延長ジョイント 2931-20 GARDENA(ガルデナ)

    ホース延長ジョイント 2931-20

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。
    用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又質量(kg)0.015色グレー/オレンジ接続方式ホース-ホース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30
  • 小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ

    小型ボールバルブ ホースニップル一体型

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • コック付ホースジョイントニップル(CG) タカギ

    コック付ホースジョイントニップル(CG)

    タカギ
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
    用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)105質量(g)48接続方式ホース-コネクタ適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • ホース用コネクター セフティー3

    ホース用コネクター

    セフティー3(51件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 水量調節バルブ付コネクター GARDENA(ガルデナ)

    水量調節バルブ付コネクター

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ホース内径18・19mm専用
    用途コネクタ質量(g)150サイズ(cm)30×20×20適合ホース内径(Φmm)18・19