カテゴリ
- 農業・園芸資材(36)
- ホースコネクタ(15)
- 蛇口部品(7)
- 散水ノズル本体(4)
- ホース継手(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- カートリッジ純水器(1)
- 測定用品(1)
- 電子式(1)
- 農具(15)
- 農業機械(5)
- 手袋(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
材質
「gardena」の検索結果

ホースコネクター 18215-20
GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ホースと蛇口をすばやく簡単に連結。ホースコネクター。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップだから手に馴染む。用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.028色グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×35適合ホース径(Φmm)13~15
ネジアダプター付コネクター
GARDENA(ガルデナ)¥839税込¥9231個当日出荷ネジアダプター付用途分水コネクター、ウォーターコンピューターとの接続。質量(g)9タイプコネクター部は横にひねってはずすサイズ(cm)4×3.5×3.5ねじG3/4
ホース延長ジョイント 2931-20
GARDENA(ガルデナ)¥539税込¥5931個当日出荷2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又質量(kg)0.015色グレー/オレンジ接続方式ホース-ホース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30
コネクター
GARDENA(ガルデナ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ホース内径18・19mm専用の部材になります。用途コネクタ質量(g)65サイズ(cm)30×20×20適合ホース内径(Φmm)18・19
止水用ホースコネクター 18213-20
GARDENA(ガルデナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径13-15mm。止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.028色グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×61適合ホース径(Φmm)13~15
360°回転液晶デジタル流水計 18350-20
GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)。モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始。モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択。ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount質量(g)80保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×4.9
水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20
GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷26.5 mm(G 3/4")のネジ山を持つ12mm(G 1/2")の水栓にホースを連結します。蛇口とホースコネクターをしっかり連結で水漏れなし。溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため、快適に操作できます。用途ホースの水栓への連結に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 水栓 ネジ山 水栓コネクター 連結水栓コネクター 水漏れ ホース 軟質プラスチック製 丈夫 ドイツ製 操作性 システム部品 純正 ホースコネクター 溝 グリップ アクセサリ 蛇口材質プラスチック質量(g)14本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.8×3.4×3.4
水量調節バルブ付コネクター
GARDENA(ガルデナ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ホース内径18・19mm専用用途コネクタ質量(g)150サイズ(cm)30×20×20適合ホース内径(Φmm)18・19
手動式ウォータータイマー 最長2時間 1169-20 900897501
GARDENA(ガルデナ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷電池要らずのシンプルなタイプの機械式散水タイマー。散水時間は5分-120分の間で自由に設定できます用途散水タイマーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/散水タイマー/散水/機械式/植物/状態/電池仕様タイマーなし散水:可能材質プラスチック質量(g)235設定時間5分-120分間保証期間最大2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×6×8.3
散水ノズル(シャワーヘッド) 18319-20
GARDENA(ガルデナ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)295保証期間最大5年
丸形水栓コネクター(外径15-20 mmのネジ山のない蛇口用) 2907-20
GARDENA(ガルデナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工具がなくても簡単に取り付けられる蛇口用アダプター。一般的なクランプ連結を使用するため、工具がなくても簡単に取り付けることが可能。ネジ山のない蛇口用:外径が15-20 mmのネジ山のない蛇口に適しています。特に腐食に強い高品質コネクター。あらゆる散水用アクセサリを蛇口またはホースに簡単にすばやく連結できます用途蛇口用アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口用アダプター/クランプ連結/取り付け工具/工具材質プラスチック、ゴム、鉄質量(g)116保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×10.6×5.5適合蛇口外径(Φmm)15~20
分岐蛇口コネクター 938-20
GARDENA(ガルデナ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷蛇口と複数のホースを繋ぐ便利なコネクター。蛇口サイズ:26.5mm(G3/4)のネジ山を持つ21mm(G1/2)の蛇口用。用途蛇口用分岐栓として。水分配器具 散水 散水システム 弁 調整弁 水分配 蛇口用の水分配器具 散水ホース ガーデンホース 蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)21mm(G1/2)質量(kg)0.08色グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×43×69
ホースハンガー 壁掛け式 241-20
GARDENA(ガルデナ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー。場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管。ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管材質プラスチック質量(g)190保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)
プレミアムハイブリッドシャワーノズル
GARDENA(ガルデナ)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷5通りの散水パターンがあり便利用途散水ノズル材質プラスチックおよび金属質量(g)400サイズ(cm)30×20×20パターン5種類
異径T-ジョイント
GARDENA(ガルデナ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷プロフィ(Profi)から通常コネクターへのT型分岐ジョイント用途ジョイント質量(g)40サイズ(cm)11×5×5
直噴シャワーミスト散水ロングノズル
GARDENA(ガルデナ)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷ノズル先端部を回して3通りの水流に切り替え可能用途散水ノズル質量(g)400サイズ(cm)98×9×9長さ(cm)92パターン3種類
リングセット
GARDENA(ガルデナ)¥539税込¥5931個翌々日出荷ワッシャーを使用すると、ネジ付きタップコネクタをしっかりと密閉できます。用途リングセットセット内容Profi用Oリング×3つ、2801-20用ワッシャー×1つ、2802-20用ワッシャー×1つ。質量(g)10サイズ(cm)13×10.5×0.1
散布機 (融雪剤・肥料・砂の散布用) 3255-20
GARDENA(ガルデナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布に最適。大きくて使いやすい調整つまみレバーを回して、材料に応じて大小サイズのスプレッド口を選択可能。バヨネットロック方式なのでカバーの開閉が簡単用途融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/融雪剤/散布/砂/散布用/GARDENA散布機/バヨネットロック方式/シャベル代わり/スプレッド口/大小サイズ/開閉/肥料/材料/レバー/カバー/塩材質プラスチック質量(g)295容量(L)1.2容量(kg)砂:約1.7、塩:約1.4、肥料:約1.3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×10.9×15.5
剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 8798-20
GARDENA(ガルデナ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能。精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易。安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット材質アルミ、鉄質量(g)300使用目的太枝や乾燥材のカットに切断対象太枝や乾燥材保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3刃型アンビル刃最大切断径(Φmm)25切断目安(Φmm)25
剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20
GARDENA(ガルデナ)¥6,898税込¥7,5881個欠品中花、若い茎、緑枝、枝や大枝までスムーズにカット。使いやすい柄と片手用安全ロックを搭載。調整可能なジョイント、交換可能な刃が搭載。2本の刃がなめらかに動くことで、正確にきれいに切断。2016年レッドドットデザイン賞受賞用途花、茎、枝や大枝のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/バイパス型ステンレス製/軽量型アルミ/製剪定ばさみ/緑枝/枝/刃/大枝/花/茎/カット材質アルミ質量(g)310使用目的花、茎、枝や大枝のカットに切断対象花、茎、枝や大枝保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.1×2.2×6.3刃型バイパス型最大切断径(Φmm)25切断目安(Φmm)25
ハンドスコップ 6cm 8951-20
GARDENA(ガルデナ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷細かい作業に最適小型スコップ。使いやすい形状の柄が手にフィットし作業しやすい。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより耐食性があり高い耐久性を実現用途細かい作業やポット植物の植え付けに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドスコップ/小型スコップ/手/幅/種子/多年草/ポット/フィット/最適/スペース/球根/作業/植え付け/刃/柄材質高品質スチール(Duroplastコーティング)質量(g)200保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×8.9×4.1
コンビシステム スプレッダー 40cm幅 3L 420-20
GARDENA(ガルデナ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷内蔵ワイパーのバーにより、規則的なパターンで散布可能。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能用途芝生の肥料の散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機/内蔵ワイパー/芝生肥料/バー/最適/散布/パターン質量(g)935容量(L)3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×16.5×27散布面積(m2)100(推奨)散布幅(m)0.4
ホース修繕コネクター 18232-20
GARDENA(ガルデナ)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷工具不要。ホースを差し込むだけで簡単。ホースの穴や破損した部分でホースをカットし、このコネクターを取り付けることでつなげて修繕が可能。水漏れしない連結:特殊な形状の継ナットにより優れたホース把持力を実現。長寿命。用途ホースの延長や修繕、継ぎ手として。庭や芝生の散水に。ホースジョイント、連結、コネクター、部品、アダプター、散水ホースコネクター。材質プラスチック質量(g)19保証期間最大5年適合ホース径(Φmm)13・15
ガーデニングマット 防水 (収納袋付き) Sサイズ 505-20
GARDENA(ガルデナ)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷庭やバルコニーのガーデニング、車での水漏れ防止の物の移動、キャンプやピクニックなどに便利なガーデニングマット。マット四つ角にボタン付きで、ボタンを留めてトレー型にできる。土やごみをマット外に散らかさない。収納袋付き。使わないときは畳んで袋に入れて保管用途防水マットとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ガーデニングマット/収納袋/収納袋付き/水漏れ防止/マット/マット外/防水/ガーデニングマット防水/用途/オールマイティー用途/土/使い方/気分/PP/ボタン/キャンプ/ターポリン/ススメ/素材/トレー/グレー/配色/バルコニー/作業/移動/GARDENA/四つ角/掃除/ピクニック/車/庭材質PP(ポリプロピレン) ターポリン質量(g)156寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×0.1
ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積250平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15201-57
GARDENA(ガルデナ)¥129,980税込¥142,9781台翌々日出荷自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草適合最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)質量(kg)10.3センサーリフト:有、傾斜:有刈り幅(mm)160時間最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))コードPIN:有充電時間約75分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45最大面積(m2)対応:250切断システム:回転ブレード3枚
刈り込みばさみ アーム伸縮型 TeleCut 12304-20
GARDENA(ガルデナ)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷はしご要らずのアーム伸縮型刈り込みばさみ。アームは+20cmまで伸ばして使用可能。作業のしやすさを追求し人間工学に基づいたデザインの採用。用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質鉄、プラスチック質量(kg)1.325刃形波型刃(付着防止コーティング)使用目的生け垣の剪定、枝切全長(cm)70-90切断対象枝保証期間最大25年刃長(cm)23
ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ スカイボウルポット
GARDENA(ガルデナ)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けて、フラワーボウルで植物を高くデコレーション!お庭が華やぎます 革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません ボウルを高い位置に設置するので、カタツムリやネズミなどの小動物や害虫から植物を守ります 高い位置に設置したボウルは、植物の世話をする時かがむ事なく出来るので、植物のケアが大変楽です 高品質のアクリル樹脂PMMA(ポリメチルメタクリレート樹脂)でできており、非常に頑丈で耐候性(UVや熱)にも優れ、防霜効果もあります。 PMMAは水族館の水槽にも使われている耐衝撃性を併せ持つ優れた素材です ボウルの底に排水口があり、排水はハンドルに沿って流れずに直接地面に滴り落ちることができます。浸水による根腐れなどを防ぎます 2021年Reddot Design Award受賞用途ガーデニング用品として。庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/アタッチメント/カスタム/鉢植え/プランターボウル/観葉植物/花/草/植木/ハーブ/栽培/プランター菜園/蝸牛/ナメクジ/鼠/リス/華やか/癒し/オリジナル/デザイン/設計/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム材質アクリル(PMMA)質量(g)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×15
ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ファイヤートーチランプ
GARDENA(ガルデナ)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けるだけの、ガーデントーチ(お庭用たいまつ)。炎の柔らかい光がお庭を癒しの空間に変えます トーチはシンプルでモダンなデザイン。ご自宅のお庭をスタイリッシュにデザインできます カーブしたデザインは、風や雨からの保護の役割をしており、風で炎が消える心配がなく、かつトーチの損傷も防ぎます 革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません 2021年Reddot Design Award受賞 燃料:一般的なオイルランプやオイルランタン用の燃料(パラフィンオイル)を別途購入してからご使用下さい用途ガーデニング用品として。ガーデン/庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/アタッチメント/カスタム/華やか/癒し/オリジナル/デザイン/設計/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム付属品消火用スプーン材質ステンレス質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×36.5燃焼時間(時間)約6(炎の高さにより異なります)オイルタンク容量(mL)350
コンビシステム 手鍬 爪3本 8915-20
GARDENA(ガルデナ)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷3つの爪がついた便利な両用クワ。握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄は、手にフィットしやすい。柄の端には角度が付けられているので滑りを防止。高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食を保護用途土の耕運、土おこしなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/手鍬/手/鍬作業/両用鍬/両面鍬/コンビシステム/形状/爪/柄/GARDENAコンビシステム/作業幅/品質スチール製/取付方法/まき溝/取付/花壇/角度/端/刃/連結/種/棒/形成/フィット/土壌/使用材質高品質スチール製、Duroplastコーティング幅(mm)160質量(g)333保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×7.4×17.8
コンビシステム 熊手 細目爪 50cm幅 3100-20
GARDENA(ガルデナ)¥3,490税込¥3,8391個5日以内出荷花壇や藻のお手入れに適した熊手。高品質スチールをDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングで腐食防止、高い耐久性。GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能(推奨ハンドル長さは130cm)。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大25年保証用途花壇や藻のお手入れに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング GARDENAコンビシステム 熊手プラスチック製 熊手 廃棄作業 作業用途 ガーデニング作業 ごみ破片材質高品質スチール質量(g)800爪幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×46×11
コンビシステム くわ D字型 幅16cm ステンレス製刃 03193-20
GARDENA(ガルデナ)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷GARDENAコンビシステムに対応!硬めの土を耕す作業向きのくわ。GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です。高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性。最大25年保証用途硬めの土を耕す作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.8×10.5×16.6