カテゴリ
- トラック純正部品(542)
- 測定用品(473)
- 自動車純正部品(265)
- 農業機械(58)
- バイク純正部品(54)
- カー用品(23)
- 制御機器(22)
- 学童・教育用品(18)
- 科学研究・開発用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(546)
- 永井ゲージ製作所(358)
- ミツビシ(125)
- ホンダ(110)
- シム&ゲージ(76)
- スバル(67)
- MAZDA(マツダ)(49)
- Pivot(23)
- 双葉ゲージ製作所(FGW)(16)
- SPARKFUN(16)
- ニッサン(9)
- 日新計器(8)
- 日野自動車(8)
- 第一計器(6)
- AMPHENOL(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- ハネウェル(3)
- honeywell(3)
- トヨタ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gauge」の検索結果

DUAL GAUGE RS ブースト計
Pivot(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。用途OBDタイプのブースト計付属品メーターホルダー仕様指針表示:ブースト圧(OBD)またはセンサー(別売)計測値、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル直径(Φmm)60
DUAL GAUGE RS タコメーター
Pivot(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。用途OBDタイプのタコメーター付属品メーターホルダー仕様指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル直径(Φmm)60
シクネスゲージ
ASAHI GAUGE¥849~税込¥934~1セット(9枚)ほか当日出荷から5日以内出荷一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
GT GAUGE-80 タコメーター白照明
Pivot¥23,980税込¥26,3781個当日出荷本製品は各回転域を広げ読み取りやすくするために広角スケールを採用。オーバーシュートやハンチングがなくレスポンスのいいステッピングムーブメントを採用した高精度タコメーターです。表示は広角の320°を採用し目盛りが広くなり、読み取り性能が向上しました。回転表示は広角スケールにより11000rpmまで刻まれ、高回転から低回転エンジンまで幅広い車種に対応できます。別ユニット不要でメーター部のみ簡単に装着できます。用途読み取りやすい320°の広角スケールの高精度タコメータ色照明:ホワイト
...