カテゴリ

  • 農業機械(402)
  • 制御機器(129)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • バイク純正部品(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • オフィス家具(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 測定用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 防犯用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 事務用品(8)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 家電(6)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • テープ(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 手袋(4)
  • 切削工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-100」の検索結果

1,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC

    ガラスろ紙GB-100R

    ADVANTEC
    5,798税込6,378
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    捕集効率が高く含有金属分も少ない。大気中の浮遊粒子状物質捕集用。
  • ガラスろ紙(GB-100R) アドバンテック

    ガラスろ紙(GB-100R)

    アドバンテック
    5,849税込6,434
    1箱(100枚)
    当日出荷から41日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.38質量(g)95/m2入数(枚)100用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析グレードGB-100R
  • ギフトバッグ GB-100シュシュ cotta

    ギフトバッグ GB-100シュシュ

    cotta
    2,798税込3,078
    1個(10個)
    3日以内出荷
    かわいいハンドル付ですので、リボン等ラッピングが簡単に出来ます。 ついつい手に取って見たくなる様な見せ方を見つけてみてください。 焼菓子が4~6個入ります。 フランス文訳:幸せな贈り物
    材質PET寸法(mm)115×70×H80(取っ手含まず)
  • ギフトバッグ GB-100 ネコ cotta

    ギフトバッグ GB-100 ネコ

    cotta
    2,498税込2,748
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    愛くるしいネコがたくさん描かれた、アーチ状のフォルムとハンドルがかわいらしいギフトバッグです。 ハンドル付ですので手に取りやすい商品です。 焼き菓子が4~6個入ります。
    材質PET寸法(mm)115×70×H80
  • ギフトバッグ GB-100 さくら cotta

    ギフトバッグ GB-100 さくら

    cotta
    1,498税込1,648
    1個(5個)
    3日以内出荷
    満開の桜が咲いたようなデザインのギフト箱です。春のプチギフトにおすすめです。 焼き菓子が4~6個ほど入ります。 たたんだ状態でのお届けになります。
    材質PET寸法(mm)115×70×H80(取っ手含まず)
  • ギフトバッグ GB-100 モノトーン cotta

    ギフトバッグ GB-100 モノトーン

    cotta
    1,398税込1,538
    1個(5個)
    3日以内出荷
    モノトーンカラーでスタイリッシュな印象のギフト箱です。 焼き菓子が4~6個ほど入ります。 たたんだ状態でのお届けになります。
    材質PET寸法(mm)115×70×H80(取っ手含まず)
  • ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ

    ADVANTEC
    10,699税込11,769
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析仕様有機バインダー処理:無し型式GB-100R厚さ(mm)0.38粒子保持能(μm)0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)95捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.3 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • 角2 シークレットGB(100)サイド ムトウユニパック

    角2 シークレットGB(100)サイド

    ムトウユニパック
    12,980税込14,278
    1箱(500枚)
    6日以内出荷
    安価で透けにくい封筒です
    用途A4仕様サイド貼種別定形外紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
  • 角2 シークレットGB(100)サイドエルコン ムトウユニパック

    角2 シークレットGB(100)サイドエルコン

    ムトウユニパック
    16,980税込18,678
    1箱(500枚)
    6日以内出荷
    安価で透けにくい封筒です
    用途A4仕様サイド貼種別定形外紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
  • 角2 シークレットGB(100)サイドOT ムトウユニパック

    角2 シークレットGB(100)サイドOT

    ムトウユニパック
    14,980税込16,478
    1箱(500枚)
    6日以内出荷
    安価で透けにくい封筒です
    用途A4仕様サイド貼種別定形外紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
  • 洋長3カマス窓6シークレットGB(100) ムトウユニパック

    洋長3カマス窓6シークレットGB(100)

    ムトウユニパック
    6,998税込7,698
    1箱(500枚)
    6日以内出荷
    安価で透けにくい封筒です
    用途A4三つ折り仕様内カマス貼種別定形紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)235×120郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    (92件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
    材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
  • フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所

    フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)

    不二製作所(32件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
    用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
  • ビーカー TRUSCO

    ビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • CAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • CAT6A LANケーブル/1.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/1.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10給電方式PoE対応
  • CAT6A LANケーブル/7.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/7.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10給電方式PoE対応
  • シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク

    シュレッダー用ゴミ袋

    伊藤忠リーテイルリンク(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(50枚)
    当日出荷
    耳付きで使いやすい、半透明のシュレッダー用ゴミ袋。静電気を抑えて細断くずが飛び散りにくい!ダストボックス容量が100Lまでのシュレッダーに対応。
    用途シュレッダー用材質HDPE半透明
  • 帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
    用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。連続使用温度(℃)-60~200主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)160RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
  • 合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク ユニワールド

    合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク

    ユニワールド(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1双
    当日出荷
    両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
    用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン入数(双)1機能伸縮性
  • 合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ ユニワールド

    合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ

    ユニワールド(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1双
    当日出荷
    両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 手のひら全体に斬新なブラッシュタイプのすべり止め タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
    用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング材質【手袋本体】ポリエステル・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン入数(双)1機能伸縮性
  • ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE

    ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA

    GFORCE
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
    仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
  • ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ

    ADVANTEC
    5,798税込6,378
    1箱(100枚)ほか
    33日以内出荷から40日以内出荷
    エアサンプラー用として、特に開発した者で、捕集効率が高い製品です。大気中の浮遊粒子状物質の捕集(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、濃度測定、組成分析に適しています。
    厚さ(mm)0.38最高使用温度(℃)500質量(g/m2)95保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.3
  • ガラスビーズ アズワン

    ガラスビーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,510税込3,861
    1袋(4kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
    材質ソーダガラス比重2.5
  • Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(B型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体吸収シート アズワン

    液体吸収シート

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体危険物をすばやく吸収します。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500吸収量(L)85/袋(100枚)
  • 万年筆 プレジール プラチナ万年筆

    万年筆 プレジール

    プラチナ万年筆(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ボリュームのある柔らかいフォルム、今までに無かった1000円万年筆。 磨耗に強い特殊合金ポイント付ペン先は、愛着の湧く手放せない一本になる事と思います。 擦り傷に強いパール加工を施しました。長く綺麗なままお使い頂けます。 インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。 カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。 いつでもさらっと書き出すことができるのでストレスを感じさせません。 染色と磨き工程にこだわったアルマイトの発色性を活かしました。 筆記時の存在感はもちろんのこと、胸ポケットにもアクセントとして映える1本です。
    全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)
  • 極美 旭化学工業

    極美

    旭化学工業
    3,198税込3,518
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに
    用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
  • 回生抵抗 オリエンタルモーター

    回生抵抗

    オリエンタルモーター
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ハンドラッパー TRUSCO

    ハンドラッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
    用途カエリ・バリ取り用に最適。長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)28
  • ナットキャッチマグネット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチマグネット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!! 貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
    質量(g)5
  • USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化 ルートアール

    USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化

    ルートアール(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様●消費電力:5V/0.4A質量(g)30ケーブル長(m)10LED使用数(個)100
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 首振りパッド PUGB コンバム(旧:妙徳)

    首振りパッド PUGB

    コンバム(旧:妙徳)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • グラブスクリュー(SGB) ナベヤ

    グラブスクリュー(SGB)

    ナベヤ
    799税込879
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
    材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器

    マントルヒーター(ビーカー用)

    大科電器(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
    電源2P最高温度(℃)450電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
  • 万年筆 プレジール(シックタイプ) プラチナ万年筆

    万年筆 プレジール(シックタイプ)

    プラチナ万年筆(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。 カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。
    材質胴、キャップ:アルミにアルマイトパール加工、カバー:アクリル樹脂、クリップ:ばね銅にクロームメッキ、ペン先:ステンレス、中間リング:黄銅にクロームメッキ全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)
  • スキナゲートガチットベージュ スキナゲート

    スキナゲートガチットベージュ

    スキナゲート
    5,490税込6,039
    1箱(3巻)
    4日以内出荷
    高い固定力があります 繰り返し貼付する部位でも安心して使用可能 粘着剤がやわらかいため、テープをはがす際に皮膚が引っ張られにくく、痛みを軽減します。
    用途カテーテル、チューブ、シーネの固定に 止血処置における圧迫固定材質伸縮性綿布ベージュテープ長さ(m)5粘着剤アクリル系
  • 二重画鋲 画鋲抜付 クラウン[事務用品]

    二重画鋲 画鋲抜付

    クラウン[事務用品]
    199税込219
    1箱(60本)ほか
    当日出荷
    ダブルメッキでサビ防止。
    材質鉄、真ちゅうメッキ針長(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • KTブラケット(ボルト式) 平和技研

    KTブラケット(ボルト式)

    平和技研(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    (社)仮設工業会認定取得品
...