カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
「gb-103kc」の検索結果

漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
テンパール工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷種別警報スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷種別補助スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
カセットスイッチユニット協約形KC用
テンパール工業¥999~税込¥1,099~1台6日以内出荷協約形KC用の内部付属装置です。装着は取扱説明書にしたがって行ってください。仕様リード線引き出し適合機種M-33KC、B-33KC、M-53KC、B-53KC、B-63KC、B-103KC、GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC、GB-103KC