カテゴリ
- パソコン/周辺機器(186)
- 制御機器(85)
- 農業機械(72)
- バイク部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 安全標識(4)
- 防犯用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- オフィス家具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(70)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
- Dell Technologies(30)
- IDEC(和泉電気)(26)
- NEC(25)
- omron(オムロン)(16)
- AMPHENOL(14)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- CKD(8)
- Dynabook(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- azbil(旧:山武)(7)
- VAIO(7)
- シャープ(6)
- ASUSTOR(6)
- Kaspersky(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- 京セラ(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「gb-14」の検索結果

ショートバー(Bタイプ)
東洋技研(18件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(10個)当日出荷から11日以内出荷材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
HP EliteBook 1040 G9 ノートPC Core i5-1245U メモリ16GB 14インチ 軽量 ハイブリッドワークモデル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥279,800~税込¥307,780~1個5日以内出荷ハイブリッドワークに最適化した大画面・軽量ノートPC。データメモリ容量16GB使用CPUi5-1245U
無地スマートボックス/クラフト
HEADS(ヘッズ)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10枚)当日出荷から6日以内出荷組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。材質再生紙厚さ(mm)1.5色クラフト
無地ブラウンギフトボックス
HEADS(ヘッズ)(20件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10枚)当日出荷から6日以内出荷しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。材質再生紙厚さ(mm)1.5
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
無地スマートボックス/ダークグレー
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷ダークグレーのシンプルな無地ギフトボックスです。シックな濃いグレーは、水引や帯シールなど小物の合わせ方次第でカジュアルラッピングから高級ギフト、さらには洋風にも和風にも変身します。 サイズ展開も豊富で、様々な用途や商品に対応可能。底が抜けない構造なので重いビン物やお皿など陶器の化粧箱、配送用の外箱としてもおすすめです。 ワンタッチで組み立て簡単、在庫スペースにも配慮したコンパクトな納品形態など、使いやすさへのこだわりの詰まったギフトボックスです。材質ダンボール色ダークグレー
ガッチリバン
ニチバン¥399税込¥4391個(14枚)当日出荷ハードな作業・水仕事に強い色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218212301医薬品医療機器等法一般医療機器
漏電リレー
テンパール工業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。 パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。 メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。 カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。 裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。 漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。 インバータ対応商品です。接点(内蔵)1c/1a
ガイドブロック(ストレート型)
ナベヤ¥3,898税込¥4,2881セット(2個)当日出荷から4日以内出荷固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
自立式万能バッグ
sita¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷開口部が閉じにくい自立式!。持ち手部分は長め設計。バックの中身が出しやすいように裏側には取っ手付き用途作物の収穫に。雑草・落ち葉入れに。ゴミの収集に材質ポリプロピレン(支柱:ゴム被膜ワイヤー)
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
ナベヤ¥5,198税込¥5,7181セット(2個)当日出荷から3日以内出荷材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
レザータッチ メニューブック
えいむ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ピンタイプ。 ピンホールとコの字の切り込みでメニューがズレにくく、ビニールの取り外しが簡単にできます。寸法(幅W×高さH)(mm)232×319用紙サイズA4ページ数ビニール付4ページ
ガイドブロック(段付型)
ナベヤ¥49,980税込¥54,9781セット(2個)当日出荷から3日以内出荷20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。 ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。材質S15C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
納品書 請求・受領付
ヒサゴ¥11,980税込¥13,1781箱(200セット)4日以内出荷表示項目1.納品書(控)、2.請求書、3.納品書、4.物品受領書複写枚数4適合プリンタドットインパクトプリンタ
ベーシックハンドルSS
KIYOHARA(清原)¥599税込¥6591袋6日以内出荷スタンダードな形とやわらかなタッチのベーシックハンドルです。 3WAYで使えるハンドルです。 とりつけた時のボリューム感はどんなデザインにもしっくりなじんで色柄を選ばず使えるスタンダードな雰囲気がポイントです。 手作りバッグの製作にはもちろん、補修などにも幅広くお使いいただけます。材質表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステルサイズSS長さ(cm)30
スモウグリップ 溝入れ、旋削、突っ切り加工用チップ TAGB
イスカル¥69,980税込¥76,9781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷1コーナー使いチップです。用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブロック
ナベヤ¥6,698税込¥7,3681組(2個)3日以内出荷適合機種5AU-75-130-15AU-75-170-1材質SS400寸法D(mm)9寸法E(mm)11寸法B(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ
CKD¥10,763~税込¥11,839~1台当日出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
和風ペンダント~12畳用 プルスイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅フランジ丸型フランジ付電圧(V)AC100消費電力(W)34.1色温度(K)6200光源色昼光色入力電流(A)0.35LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザイン書院演色指数(Ra)83適用畳数~12畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可
天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色
Panasonic(パナソニック)¥84,980~税込¥93,478~1台4日以内出荷ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応幅(mm)Φ470質量(kg)1.3取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能型天井半埋込吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ穴径(Φmm)埋込:70消費電力(W)【昼光色】7.9制御方式位相制御式(2線式)全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能埋め込み深さ(mm)100LEDランプ交換可能光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応セット内容(本体)LGB15187、(LEDランプ)LLD3000CU1幅(mm)Φ470質量(kg)1.3色アルミセード:ホワイト取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能型天井半埋込吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ穴径(Φmm)埋込:70消費電力(W)【昼光色】7.9制御方式位相制御式(2線式)全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能埋め込み深さ(mm)100LEDランプ交換可能光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)84.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)(昼光色)670明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
屋外盤用キャビネット POGB
河村電器産業¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP54有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D
河村電器産業¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から8日以内出荷IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POGB
河村電器産業(1件のレビュー)¥65,880~税込¥72,468~1個6日以内出荷鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
日星電気¥31,980~税込¥35,178~1巻4日以内出荷から11日以内出荷シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等型式LKGB色白種類難燃ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性