カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)

「gb-1520」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードブッシュ 芝軽粗材

    ガードブッシュ

    芝軽粗材(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で特に耐熱性、電気絶縁性,耐油性にすぐれています。 パネルに片側位置からワンタッチの差し込みで確実な電線保護ができます。 ひとつのサイズで1.2mm~3.2mm厚さの範囲のパネルに使用できます。
    色黒
  • NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ エフ・アール・シー

    NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ

    エフ・アール・シー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!! 本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。 ・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画) ・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能 ・乾電池使用で長期間待受け可能 NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。 NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。 ・赤外線LED搭載で夜間撮影可能 NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。 屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。 ・PIRセンサー搭載 赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、 何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。 ・タイマー撮影/タイムラプス撮影 タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。 冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。 ・防塵・防水 IP54相当 防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。 (全ての状況において防水性能を保証するものではありません) ・再生確認モニター搭載 NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。 (NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です) ・静止画像保存可能枚数の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚 16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚 12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚 8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚 5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚 3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚 1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚 ※初期値 ・動画連続撮影時間の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分 2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分 1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分 1280 × 720P 約50分/約100分/約200分 1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分 848 × 480P 約60分/約120分/約240分 720 × 480P 約70分/約140分/約280分 640 × 480P 約90分/約180分/約360分 320 × 240P 約190分/約380分/約760分 ※初期値
    用途駐車場/駐輪場の監視 ご近所トラブルの監視 侵入者の監視 不法投棄対策 資材置き場の監視 害獣の監視 野生動物の観察 田畑や果樹園の監視 ペットの見守り など色々な使い方ができます。形状BOX型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×136×62(突起部除く)記録媒体microSDカード Class6以上 最大32GB解像度写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MPビデオ:3840×2160P2688×1520P:20FPS1920×1080P/1280×720P1280×720P:60FPS848×480P/720×480P640×480P/320×240P到達距離(m)赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません)防塵防水性能IP54検出距離(m)PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化)記録ファイル形式JPG/AVI画面サイズ2.4インチTFTカラー液晶使用場所屋内・屋外LED使用数(個)赤外線LED:46個(不可視光)検出角度範囲(°)PIR:最大約120°イメージセンサー1/2.5 CMOS
  • 洗浄ガン REX(レッキス工業)

    洗浄ガン

    REX(レッキス工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    カプラ式です。
    適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R形式3P-PF22-3S
  • ランス REX(レッキス工業)

    ランス

    REX(レッキス工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様LC-11適合機種オプション:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-RG、SB1520、GSB730、GSB1030-sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、440GF、560GF形式LC-11
  • 洗浄ホース REX(レッキス工業)

    洗浄ホース

    REX(レッキス工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、オプション:GSB1520長さ(m)9内径(Φmm)9.5
  • バリオアダプター REX(レッキス工業)

    バリオアダプター

    REX(レッキス工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種オプション:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-RG、SB1520、GSB730、GSB1030-sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、GF430、730GF、440GF、560GF
  • ランス REX(レッキス工業)

    ランス

    REX(レッキス工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GSB730、GSB1030sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF長さ(mm)700形式LC-7