カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「gb-1za 20a」の検索結果

小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30