カテゴリ
- パソコン/周辺機器(996)
- 制御機器(422)
- 農業機械(350)
- 安全標識(262)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- FA担当者のオススメ新商品(120)
- 家電(89)
- 測定用品(87)
- バイク部品(67)
- 事務用品(46)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 機構部品(39)
- 印刷用紙/インク/印刷機(39)
- 電気材料(35)
- 防犯用品(35)
- 店舗什器・備品(32)
- カー用品(31)
- 切削工具(31)
- 自動車補修部品(29)
- オフィス家具(28)
- 溶接用品(20)
- 科学研究・開発用品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 研磨材(11)
- 学童・教育用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 安全用品(10)
- 建築金物(10)
- 安全保護具(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 作業工具(9)
- 清掃用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 梱包用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 作業服(6)
- エンジン工具(6)
- 手袋(5)
- メカニカル部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 防災用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(348)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(260)
- CKD(164)
- Qlight(121)
- NEC(100)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(71)
- AHS(71)
- Dell Technologies(66)
- ASUS(エイスース)(62)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(51)
- QNAP(41)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(40)
- StarTech.com(38)
- BUFFALO(バッファロー)(35)
- エスコ(31)
- サンワサプライ(31)
- GB[制御機器](31)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- グリーンハウス(27)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「gb-2」の検索結果

DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 2-4倍速
Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層速度2~4倍速レーベル面色シルバー記憶容量(GB)4.7入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタ非対応ケース5mmプラケース・白CPRM対応非対応
Ethernet 10Gb 2ポート 562FLR-T ネットワークアダプター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷ポート数2コネクタ形状RJ-45インターフェイスFlexibleLOM for Rackコントローラー型式Intel X550-AT2
Ethernet 10Gb 2ポート 562FLR-SFP+ ネットワークアダプター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷仕様コントローラー:Intel X710ポート数2コネクタ形状SFP+インターフェイスFlexibleLOM for Rack
DVD-R <片面2層> 1回記録用 8.5GB 2-8倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(25枚)欠品中独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 2P方式の製造方法により、安定した記録ができる 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応非対応
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥312税込¥3431パック(4個)当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
T110m Xeon 4C/16G/960GB*2/R1/W22
NEC¥919,800税込¥1,011,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-453(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-170 2.5型HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:あり DVD-ROMドライブ●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(標準):1920GB●FD:なし●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(最大):7680GB●筐体:タワー●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●環境自己主張マーク:なし●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SN1610Q 32Gb 2port ファイバーチャネル ホスト バス アダプター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥919,800税込¥1,011,7801個5日以内出荷ファイバーチャネル ホスト バス アダプター。
HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スリムケース
HIDISC¥1,098税込¥1,2081個(10枚)4日以内出荷記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録タイプ録画用規格BD-RE 繰り返し録画用速度2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmスリムケース容量(GB)25
DT用増設メモリ DDR4 288PIN DIMM 1.2v 32GB 2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量32GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スピンドルケース
HIDISC¥899税込¥9891個(10枚)4日以内出荷記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録タイプ録画用規格BD-RE 繰り返し録画用速度2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管
CKD¥8,998税込¥9,8981個欠品中ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GB*29Rシリーズ)仕様音速コンダクタンス(C[dm[[の3乗]]/(S・bar)]):2.6トラスコ品番123-7902接続口径Rc1/4電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)13使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55RoHS指令(10物質対応)対応音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.6
DDR5-4800 RDIMM 32GB 2Rx8 80bit
アドテック¥369,800税込¥406,7801台8日以内出荷DDR5-4800 (PC5-4800) RDIMM 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR5-4800を搭載、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品仕様●メモリタイプ:RDIMM●容量内容:32GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量32768MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ
CKD¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)13使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート SDPT-GB2
ケナメタル¥6,598~税込¥7,258~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。P級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様形状正方形コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDET-GB2
ケナメタル¥6,898~税込¥7,588~1セット(5個)ほか8日以内出荷から51日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SPET-GB2
ケナメタル¥6,598~税込¥7,258~1セット(5個)8日以内出荷KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10
ミーリングインサート SEPT-GB2
ケナメタル¥7,298~税込¥8,028~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSSM45°用インサート。P級。粗加工用。4コーナー仕様形状正方形コーナーR(mm)1刃長l(mm)14厚さS(mm)4.76切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷
サイドカッターインサート SPPT-GB2
ケナメタル¥5,998~税込¥6,598~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSSM90°IC10用インサート。P級。5°すくい。4コーナー仕様コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10
Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥183,900税込¥202,2901個5日以内出荷Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE。
Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷
Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷
Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷
Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥183,900税込¥202,2901個5日以内出荷PCI Express Gen4 x8、OCP アダプター。
T110m Xeon 4C/16G/960GB*2/R1/W25
NEC¥919,800税込¥1,011,7801台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-453(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-170 2.5型HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●HDD容量(最大):7680GB●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU数(最大):1個●HDD容量(標準):1920GB●RAIDアダプタ:B:対応可●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):65536MB●HDDタイプ:SATA●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●メインメモリ(標準):16384MB●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリタイプ:DDR5-4400●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●インストールOS:Windows Server 2025 Standard周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Mellanox MCX623106AS-CDAT Ethernet 100Gb 2-port QSFP56 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥409,800税込¥450,7801台8日以内出荷
パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ
CKD¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷ポート数5有効断面積(mm2)13使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.6
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB 2/R1/W25
NEC¥1,198,000税込¥1,317,8001台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-242 RAIDコントローラ(RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB 2/R1/W22
NEC¥1,198,000税込¥1,317,8001台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-242 RAIDコントローラ(RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
Xilinx X2522-25G-PLUS Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷
G(PF)ネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管
CKD¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GB*29Rシリーズ)トラスコ品番123-4666接続口径Rc1/4電源(V)DC24使用流体空気流体温度(℃)5~55RoHS指令(10物質対応)対応音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.6
...





![[EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50522648-260330-02.jpg)