カテゴリ

  • 制御機器(134)
  • 農業機械(81)
  • バイク部品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • バイク純正部品(14)
  • 電気材料(9)
  • 安全標識(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 建築金物(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「gb-22」の検索結果

453件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所(14件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    光(92件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
    材質ゴム及びポリエチレンの発泡体色黒
  • 絶縁ゴムブッシング JAPPY

    絶縁ゴムブッシング

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン

    VE電気まほうびん 優湯生

    象印マホービン(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
    消費電力(W)905電源コード(m)1
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • 絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング白色

    共和化学工業所
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • ゴムブッシング GBシリーズ ユーボン

    ゴムブッシング GBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
    材質天然ゴム色黒
  • ゴムブッシング JEFCOM(ジェフコム)

    ゴムブッシング

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥949税込¥1,044
    1パック(8個)
    当日出荷から翌々日出荷
    アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 溶断調整器用圧力計 ヤマト産業

    溶断調整器用圧力計

    ヤマト産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ATΦ60JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金
  • 英文字入りサイン標識 日本緑十字社

    英文字入りサイン標識

    日本緑十字社
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)450×300質量(g)190
  • ガイドブロック(ストレート型) ナベヤ

    ガイドブロック(ストレート型)

    ナベヤ
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
    材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • APカップリングボックス用 セイワ工業

    APカップリングボックス用

    セイワ工業
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
    材質亜鉛合金
  • 化繊ホーキ ワイド 千吉

    化繊ホーキ ワイド

    千吉
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    水に強く丈夫でコシのある樹脂製ホーキです。砂ホコリや髪の毛などの細かなゴミを掃き取ることが出来ます。穂の繊維がプラスチック(ポリプロピレン)で出来ている為、水に濡れても穂の繊維同士が絡みません。
    用途外回りの掃き掃除。仕様ワイド材質穂:PP・柄:竹・樹脂チューブ全長(mm)約1265清掃幅(集塵幅)(mm)約400繰り返し・詰め替え対応
  • マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック

    ナベヤ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドブロック(段付型) ナベヤ

    ガイドブロック(段付型)

    ナベヤ
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。 ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
    材質S15C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷
    チェーンのよじれ防止に
    材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)136リング径(Φmm)19
  • SF4-1G SMC

    SF4-1G

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • たてとい丸トップUT60 合せマスⅡ型 エスロン

    たてとい丸トップUT60 合せマスⅡ型

    エスロン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 機種別サインボード 河淳

    機種別サインボード

    河淳
    ¥9,598税込¥10,558
    1枚
    5日以内出荷
    サインには、オリジナルのピクトグラム(絵文字)を使用。文字表示に比べ、遠くからでもその意味を読みとれます。 子供からお年寄りのみならず、外国の方までどなたにもわかりやすいデザインです。
    種別片面表示寸法(mm)580×240文字内容このショッピングカート専用ゲートです。
  • 標準制御盤 日東工業

    標準制御盤

    日東工業
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
  • ディバイドエッジ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    ディバイドエッジ

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌日出荷
    施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。軽量で加工性に優れています。
    用途タイルカーペットと長尺シート・塩ビタイルの見切りに。幅(mm)38厚さ(mm)0.8寸法(mm)小辺(大辺):15全長(mm)38高さ(mm)(小/大)3/6タイプ穴あり長さ(m)2
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415
  • 25x25mm 結束バンド用ベース(粘着付/黒5個) エスコ

    25x25mm 結束バンド用ベース(粘着付/黒5個)

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1袋(5個)
    翌日出荷
    壁面での結束が可能です
    材質ナイロン66寸法(mm)25×25色黒適合バンド幅(mm)2.5~4.3
  • パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
    電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)13使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートレバーセット BLK GB350 21-22/GB350S 21-22 153GARAGE

    ショートレバーセット BLK GB350 21-22/GB350S 21-22

    153GARAGE
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    7日以内出荷
    ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
    色ブラックタイプ可倒式適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022,HONDA GB350S '2021 ~ '2022位置【クラッチ側】無段階調整【ブレーキ側】18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)
  • 22mmダイヤモンドホールソー エスコ

    22mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    ¥6,220税込¥6,842
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)22有効長(mm)38
  • ショートレバーセット SIL GB350 21-22/GB350S 21-22 153GARAGE

    ショートレバーセット SIL GB350 21-22/GB350S 21-22

    153GARAGE
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    7日以内出荷
    ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
    色シルバータイプ可倒式適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022,HONDA GB350S '2021 ~ '2022位置【クラッチ側】無段階調整【ブレーキ側】18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)
  • 丸トップUT60 合せマスII型 エスロン

    丸トップUT60 合せマスII型

    エスロン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ丸60種類たて継手シリーズ丸60
  • ドラムヘッド EQ4 Calftone Bass BD22GB4CT 22インチ EVANS

    ドラムヘッド EQ4 Calftone Bass BD22GB4CT 22インチ

    EVANS
    ¥8,098税込¥8,908
    1枚
    5日以内出荷
    デュポン製の12mil Mylarをベースに複数のユニークな素材をブレンド。リッチで暖かみのあるトーンを実現。 ヴィンテージドラムの持つクラシックなルックスとサウンドを引き出してくれます。
    プライ数1
  • ドラムヘッド UV EQ4 Bass BD22GB4UV 22インチ EVANS

    ドラムヘッド UV EQ4 Bass BD22GB4UV 22インチ

    EVANS
    ¥9,298税込¥10,228
    1枚
    5日以内出荷
    伸びへこみに強い新フィルム採用。温かくリッチなトーンでマイクのりも抜群。 LEVEL360 の超高速チューニング。
    プライ数1
  • チェーロ棚下シングルバー22Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チェーロ棚下シングルバー22Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    5日以内出荷
    材質SUS304色HL
  • ランプ セット(R) ヘッド (GB) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) ヘッド (GB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
  • パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ

    CKD
    ¥8,622~税込¥9,484~
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    ポート数5
  • カバー クロック ホール (GB) MAZDA(マツダ)

    カバー クロック ホール (GB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
  • 汎用エンジン(GBシリーズ) Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)

    汎用エンジン(GBシリーズ)

    Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
    形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン回転方向左(軸出力側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式点火方式無接点マグネット点火エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20速度調節方式遠心重錘式
  • ランプ セット(L) ヘッド (GB) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) ヘッド (GB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
  • W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    ¥11,150~税込¥12,265~
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    ポート数5
...