カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 漏電遮断器本体(1)
絞り込み
定格電流(A)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
極数・素子数
  • 2P2E(1)
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC200(1)
定格感度電流(mA)
  • 15(1)
  • 30(1)
フレーム(AF)
  • 30(1)
接続方式
  • 表面形(1)
表面形
ブランド
  • テンパール工業(1)
テンパール工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-2za」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
漏電遮断器本体カテゴリ