カテゴリ

  • 農業機械(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「gb-39」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ゴムブッシング ELPA

    絶縁ゴムブッシング

    ELPA(25件のレビュー)
    ¥332税込¥365
    1パック(2個)
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
    用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所(14件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ

    CKD
    ¥10,763~税込¥11,839~
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB□39Rシリーズ

    CKD
    ¥10,125~税込¥11,138~
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用にリード線取出方法グロメット種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB□39Rシリーズ

    CKD
    ¥13,200~税込¥14,520~
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • 絶縁ゴムブッシング JAPPY

    絶縁ゴムブッシング

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GB□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GB□39Rシリーズ

    CKD
    ¥10,763~税込¥11,839~
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GB□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GB□39Rシリーズ

    CKD
    ¥12,225~税込¥13,448~
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB□39Rシリーズ

    CKD
    ¥10,975~税込¥12,073~
    1台
    12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用にリード線取出方法グロメット種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB□39Rシリーズ

    CKD
    ¥14,050~税込¥15,455~
    1台
    12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ

    CKD
    ¥12,225~税込¥13,448~
    1台
    12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ

    GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途勝手口付属品キー3本形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF勝手指定なしメーカーGOAL適合扉厚(mm)22~27ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
  • 絶縁ゴムブッシング 白 JAPPY

    絶縁ゴムブッシング 白

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • レクトライン収納 頭つなぎ材 キャップ 2個入り 40W40D30H ホワイト 2個入り オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 頭つなぎ材 キャップ 2個入り 40W40D30H ホワイト 2個入り

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    28日以内出荷
    色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×30
  • BeagleBone Green Seeed Studio

    BeagleBone Green

    Seeed Studio
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    メーカー希望小売価格(MSRP):39米ドル プロセッサ:AM3358 1GHz ARM Cortex-A8 512MB DDR3 RAM 4GB 8ビット eMMC オンボードフラッシュストレージ 3Dグラフィックスアクセラレータ NEON 浮動小数点アクセラレータ 2基の PRU 32ビットマイクロコントローラ 電源および通信向け USB クライアント USB ホスト イーサネット 2×46ピン ヘッダ 2×Groveコネクタ
  • Nasta Interphone2 標準セット NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone2 標準セット

    NASTA(ナスタ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    デザイン:シンプルに、そして、上質に。 すっきりと洗練されたシルエット。シンプルを極めたデザインは、建築と調和し美しくなじみます。それでいて機能性も両立。見る・話す・確認するの使いやすさをとことん追求しています。サウンドデザイン:自分の心地よさで選べる、6つの音色。 サウンドデザイナーJEMAPUR氏と共に「生活環境としての音」という視点から日常の快適さを追求し、人がよりリラックスできる響きを目指しました。自然と調和すると言われる音階、心地よさをデザインしています。自然のリズムや響きに調和する音 A=432Hz。荷物受取:置き配も対面もスムーズ。荷物の受け取りなら、ナスタです。 オンラインショッピングが増えた今、インターホンに求められているのが荷物受け取りの便利さ。ナスタは、自動応答とスマホ対応で、留守中でも手が離せない時でも安心。配達の時間に縛られず、毎日快適にくらせます。自動応答:留守中や、家にいても出られない時は、自動応答で置き配を指定できる。スマホ対応:家じゅうどこでも、外からでも、スマホでの対応が可能。防犯:24時間防犯カメラ機能で安心してくらす。24時間録画・録音で、家族みんないつでも安心。照明がなくてもOK、ナイトビジョンで夜も見守る。玄関前が気になったらどこからでもスマホでチェック。おやすみモードで静かな空間に。電気錠連携でインターホンから解錠。他世帯連携でコミュニケーションをスムーズに。住宅用火災警報器・ガス警報器連携で危険をお知らせ
    付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 4本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 4本、ワッシャー 4個、玄関子機壁付ベース 1個、室内親機壁付ベース 1個その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョンセット内容玄関子機、室内親機、専用アプリ材質【室内親機】難燃性PC・ABS樹脂、【玄関子機】難燃性PC樹脂質量(g)【室内親機】400、【玄関子機】約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源(V)【室内親機】AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)【室内親機】待機時:約9(最大)、動作時:約14(最大)電源【玄関子機】室内親機より供給使用温度(℃)【室内親機】0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】142.5×150.5×30.9、【玄関子機】91×123×36.3機能24時間録画使用環境玄関子機:【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【室内親機】壁付け(室内親機壁付ベース付属)、【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子【玄関子機】HD録画時間【室内親機】32GB:約5日間、64GB:約10日間、128GB:約19日間、256GB:約39日間、※履歴1件あたりの録画時間を5分としたとき(防犯録画)または、映像設定:「なめらか」の場合、※microSDカードはお客様自身でご用意ください。(※microSDカード(市販品)使用時)画素数【玄関子機】約90万画素モニタ【室内親機】4.3インチ防水性【玄関子機】IP54
  • シヤフト(T30881) BIGM(丸山製作所)

    シヤフト(T30881)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シヤフト(T30881)図解NoGB1001AG ブーム部品_No.13、GB1010ASR ブーム部品_No.39、GB1001BG ブーム部品_No.13、GB1010BSR ブーム部品_No.39、GB1001AD ブーム部品_No.13、GB1010ALN ブーム部品_No.39
  • テスリミギ(T41058) BIGM(丸山製作所)

    テスリミギ(T41058)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    部品名称テスリミギ(T41058)図解NoGB1010BSR フレーム 薬剤タンク部品_No.39、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.39、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.39、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.46、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.46、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.46
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥329税込¥362
    1個
    8日以内出荷
    規格ガソリン部品名称ハリマーク図解NoMJI-310 ハリマーク部品_No.20、GB1001BG ハリマーク部品_No.39、GB1001AG ハリマーク部品_No.39
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格KD15304部品名称オイルシール図解NoGX-1500J 薬剤タンク部品_No.59、VSM-1000 1999ネン ユアツハイカン部品_No.35、GB1010ASR 動力伝達部品_No.39、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.32、VSA120-11 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.27、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.42、VSM-1000 1992ネン ユアツハイカン部品_No.43、GB1010ALN 動力伝達部品_No.39、GB1010BSR 動力伝達部品_No.39
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレート図解NoCGA-6 ホースリール部品_No.21、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.32、GB1010BSR 巻車部品_No.39、CBM-520 ホース巻取機部品_No.30、CGD-610NR ホース巻取機(1)部品_No.21、CSD-600NR ホースリール部品_No.22、GB1010ALN 巻車部品_No.39、CBM-520A ホース巻取機部品_No.30、GB1010ASR 巻車部品_No.39、GX-1500J ホース巻車部品_No.6
  • Aブロツク WP2520 BIGM(丸山製作所)

    Aブロツク WP2520

    BIGM(丸山製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    備考49~56フクム規格WP2520部品名称Aブロツク WP2520図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.48、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.40、MK30-3 本体部品_No.45、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.39、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.45、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.40、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、SD90-6 本体部品_No.45、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.42、MS903 -A 本体部品_No.45、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.40
  • Uボルト BIGM(丸山製作所)

    Uボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥749税込¥824
    1個
    8日以内出荷
    規格M8部品名称Uボルト図解NoSSA-V600C 給水ポンプ(1)部品_No.26、GB1001AD 付属品部品_No.1、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.32、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.13、GB1001AG 付属品部品_No.1、VSM110-15S ノズル部品_No.54、SSA-V600C-1 給水ポンプ(1)部品_No.1、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.27、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.33、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.33、GB1001BG 付属品部品_No.1、GB1001AD フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.3、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.24、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.3、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.39、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.13、VSM-1010 薬液配管部品_No.18、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.27、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.9、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.32、GB1001AG 分水器 給水口部品_No.27、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.13、GB1001AG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20、VSM-1020 薬液配管部品_No.19、SSA-α510-110 給水ストレーナ部品_No.20、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.39、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.3、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.39、GB1001BG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20
  • アングル BIGM(丸山製作所)

    アングル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アングル図解NoGX-1500J ホース巻車部品_No.39、GB1010ASR 巻車部品_No.21、CGD-610NR ホース巻取機(2)部品_No.16、GB1010BSR 巻車部品_No.21、GB1010ALN 巻車部品_No.21、CSD-600NR ホースリール部品_No.53
  • ピストンボウスクレーパ BIGM(丸山製作所)

    ピストンボウスクレーパ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピストンボウスクレーパ図解NoVSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.39、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.35、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.36、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.36、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(1)部品_No.29、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.35、MS903 -A 本体部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.35、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.35、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.36、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.43、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.32、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.34、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.36、SD90-6 本体部品_No.39、CGA-6 動力噴霧機部品_No.36、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.36、CGM-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.29、MK30-3 本体部品_No.39
  • シリンダボルト BIGM(丸山製作所)

    シリンダボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X135B=19部品名称シリンダボルト図解NoCSD-600NR 動力噴霧機部品_No.39、CGA-6 動力噴霧機部品_No.39、SD90-6 本体部品_No.44、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.44、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.39、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.40、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.47、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.39、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.39、MS903 -A 本体部品_No.44、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.39、MK30-3 本体部品_No.44、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.38、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.38、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.38
  • アワメータASSY(カイテンケイ) BIGM(丸山製作所)

    アワメータASSY(カイテンケイ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アワメータASSY(カイテンケイ)図解NoSSA-G530 フロントパネル・計器パネル部品_No.6、GB1001AD 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.39
  • Vベルト B32レツド BIGM(丸山製作所)

    Vベルト B32レツド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    規格B32レツド部品名称Vベルト B32レツド図解NoSSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F616MAT 給水ポンプ部品_No.39、GB1010BSR 動力伝達部品_No.17、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.39、SSA-F615 給水ポンプ部品_No.38、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F615M-2AD 給水ポンプ部品_No.38、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F610I 1994ネン 給水ポンプ部品_No.40、GB1010ALN 動力伝達部品_No.17、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.38、SSA-F616(4)-1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.40、SSA-F617VT 給水ポンプ部品_No.37、SSA-S611 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S611VT 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F616V-1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F615DX 給水ポンプ部品_No.38、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F616MA 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン 給水ポンプ部品_No.40、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F616 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(1)部品_No.39、SSA-F611 給水ポンプ部品_No.40、SSA-S610VT -1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F617VT-1 給水ポンプ部品_No.37、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.37、SSA-F617MAT 給水ポンプ部品_No.37、GB1010ASR 動力伝達部品_No.17
  • チヨウアツベンハンドルマトメ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンハンドルマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヨウアツベンハンドルマトメ図解NoMS1503 -A 調圧装置部品_No.34、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.37、MS1703 調圧装置部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.34、SD90-6 調圧装置部品_No.34、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.35、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.29、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.35、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.37、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.27、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.35、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.37、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.34、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.34、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.24、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.27、CGA-6 調圧弁部品_No.21、MK30-3 調圧装置部品_No.34、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.24、MS903 -A 調圧装置部品_No.34、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.34、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.34、CSD-600NR 調圧弁部品_No.29
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    備考SGL10-16~2001年10月部品名称ホースバンド図解NoGB1001AD エンジン取付部品_No.39、SSA-S551 燃料配管部品_No.3、SSA-F615DX 燃料配管部品_No.8、SSA-F615M-2AD 燃料配管部品_No.8、GB1001AG エンジン取付部品_No.11、GB1001AD エンジン取付部品_No.33、SSA-F615M-2AD エンジン取付部品_No.38、SSA-F615DX エンジン取付部品_No.38、BSA-420JS 2000ネン バッフルプレート、燃料タンク部品_No.33、SSA-F615M-2AD ブレーキ配管部品_No.44、SSA-S501 燃料配管部品_No.3、GB1001AD エンジン取付部品_No.30、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.44、GB1001AD エンジン取付部品_No.36、GB1001BG エンジン取付部品_No.11
  • ニツプルPT1XPF3/4 BIGM(丸山製作所)

    ニツプルPT1XPF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニツプルPT1XPF3/4図解NoGB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.52、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.68、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.7、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.52、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.30、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.68、GX-1500J 分水器部品_No.19、VSM-1020 薬液配管部品_No.38、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.7、VSM-1010 薬液配管部品_No.34、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.68、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.52、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.33、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.28、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.68、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.30、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.32、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.63、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.68、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.25、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.25、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.19、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.19、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.70、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.68、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.30、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.25、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.7
  • 6カクボルトWSW(+) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥539税込¥593
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X25(SMK)部品名称6カクボルトWSW(+)図解NoMS2202 本体部品_No.12、SSA-G540 ボンネット部品_No.14、SSA-F600I 噴頭部品_No.39、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.11、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.18、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.17、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.12、SSA-F600I フロントパネル部品_No.39、TS2200G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.17、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.13、SSA-V1002CT-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.34、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.16、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.24、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.17、TS2000G 動力噴霧機部品_No.17など
  • ストリートエルボ(25A) BIGM(丸山製作所)

    ストリートエルボ(25A)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ストリートエルボ(25A)図解NoBSM-1550L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 ~2016年9月部品_No.28、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1070SLT(18) 調圧弁取付部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.28、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.39、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.51、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.52、BSM-1265SLT 調圧弁部品_No.28、BSM-1065SLT 調圧弁部品_No.28、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.28など
  • ホースセツゾクカナグPF3/4 BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグPF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格PS3/4部品名称ホースセツゾクカナグPF3/4図解NoSSA-V1000C 薬液配管(2)部品_No.4、CBM-520BA 薬液配管部品_No.18、SSA-R1000 薬液配管部品_No.40、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.19、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.3、BSD-5000L 薬液配管部品_No.60、GB1001AD 薬液配管部品_No.39、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.32、GB1001BG 薬液配管部品_No.42、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.36、SSA-F615 薬液配管部品_No.35、KBM-400 薬液配管部品_No.90、SSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.58、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.17、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管1部品_No.17、BSM-840SLT-C2S 薬液配管部品_No.16、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.16、BSM-1040SLT-C2-1 薬液配管部品_No.16、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.25など
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥229税込¥252
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パツキン図解NoMSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、SSA-F501 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.26、SSA-α1004 エンジン付属品部品_No.44、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、SSA-α604 エンジン(付属品)部品_No.49、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.60、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.67、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、GB1010ASR エンジン取付部品_No.39、MSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.67など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥240税込¥264
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X45部品名称6カクボルト図解NoBSM-1040SLT-C2-1 オプション9 4分割配管部品_No.14、BSM-1240SLT-C2-1 オプション9 4分割配管部品_No.14、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム 配管部品_No.18、BSM-840SLT-C2S オプション7 (4分割配管)部品_No.14、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.56、BSM-1065SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.18、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(1)部品_No.40、CGM-610NR 薬剤タンク(1)部品_No.40、BSM-1260SLT 第2段ブーム部品_No.49、BSM-840SLT-C2-1 オプション9 (4分割配管)部品_No.14、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション9 4分割配管部品_No.14、GB1001BG 巻車部品_No.39、BSA-3000C,BSA-3000C-W ボンネット部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 オプション9 (4分割配管)部品_No.14など
  • フイルタ BIGM(丸山製作所)

    フイルタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MSA415R4C-120(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MSA515R4CS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.39、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.39、MS415R4CF-125(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MS415R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、GKP8041E エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ_No.39、HNJ-72 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MSA415R4C-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.37、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.39など
  • 3ポウボールコック BIGM(丸山製作所)

    3ポウボールコック

    BIGM(丸山製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    部品名称3ポウボールコツク図解NoBSM-1265SLT 調圧弁部品_No.31、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.39、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.55、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.31、BSM-1550L-18GK 調圧弁部品_No.31、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.31、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.55、BSM-1350L-18GK 調圧弁部品_No.31、VSM-1000 1999ネン ヤクエキハイカン、ユアツハイカン部品_No.4、SSA-V1002CT-DX 切替コック部品_No.2、VSM-1020 薬液配管部品_No.35、BSM-1270SLT 調圧弁取付部品_No.6、BSM-1670SLT(18) 調圧弁取付部品_No.6、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.31、VSM-1010 薬液配管部品_No.31、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 ~2016年9月部品_No.31など
  • ヒラザガネ 10.5X16XT1.2 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 10.5X16XT1.2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥269税込¥296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格10.5X16XT1.2部品名称ヒラザガネ 10.5X16XT1.2図解NoBSM-1270SLT オプション18 ローラ交換キット部品_No.14、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.14、CSD-600NR 調圧弁部品_No.32、MS903 -A 調圧装置部品_No.36、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.38、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.36、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.27、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.82、BSM-1270SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.14、SSA-G600 調圧弁部品_No.10、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.39、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.82、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.31、MK30-3 調圧装置部品_No.36、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.37、BSM-1070SLT 第1段ブーム部品_No.70、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.76など