カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
「gb-63ec 60a」の検索結果

漏電遮断器
テンパール工業¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています仕様漏電遮断器 3P3E 60A 100MAタイプ経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から47日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
テンパール工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 裏面形
テンパール工業¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷から31日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいていますタイプ経済タイプ接続方式裏面形
小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形
テンパール工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
テンパール工業(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個12日以内出荷から13日以内出荷種別補助スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可