カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
「gb-63kc」の検索結果

漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
テンパール工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
テンパール工業(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
カセットスイッチユニット協約形KC用
テンパール工業¥999~税込¥1,099~1台6日以内出荷協約形KC用の内部付属装置です。装着は取扱説明書にしたがって行ってください。仕様リード線引き出し適合機種M-33KC、B-33KC、M-53KC、B-53KC、B-63KC、B-103KC、GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC、GB-103KC
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥66,980税込¥73,6781台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥88,980税込¥97,8781台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)160塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋外用)
テンパール工業¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)200塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース無
開閉器盤(屋外用)
テンパール工業¥77,980税込¥85,7781台11日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース無
端子台主幹付開閉器盤(屋外用)
テンパール工業¥86,980~税込¥95,678~1台11日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)200塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース無
端子台主幹付開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥77,980~税込¥85,778~1台16日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)160塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無