カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Vishay SMDレジスタ, 22Ω, MELF 0207., 0.4W CMB02070X2209GB200
VISHAY¥62,980税込¥69,2781セット(2000個)7日以内出荷抵抗 = 22Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±2%。定格電力 = 0.4W。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野などRoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら