カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(141)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 農業機械(53)
  • 制御機器(40)
  • 測定用品(39)
  • 家電(18)
  • 防犯用品(17)
  • オフィス家具(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • カー用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb10-4」の検索結果

関連キーワード
479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
絶縁ゴムブッシング JAPPY絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
鋼球(ステアリングステムなど) NTB鋼球(ステアリングステムなど)NTB(23件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
ステアリングステム用鋼球
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 角度調整ができます。
絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング白色共和化学工業所
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
#100・13x20mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#100(相当)直径(Φmm)13質量(g)16.0適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500
シンクロ調色ペンダント Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダントPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 モダンな南部鉄器セード。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)幅(mm)Φ166質量(kg)1.9取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6200コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)88.3LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色~昼光色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)80定格光束(Lm)昼光色:530電球色:460電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散
シンクロ調色ペンダント Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダントPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)幅(mm)Φ98質量(kg)0.6ガラスセード:透明・一部つや消し取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)高さ(mm)107タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6200コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)90LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色~昼光色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)80定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散
SL-GB グレーバックペーパー (1040mm×50m) ケイエヌトレーディングSL-GB グレーバックペーパー (1040mm×50m)ケイエヌトレーディング
21,980税込24,178
1本(50m)
3日以内出荷
屋外短期用 溶剤インクジェット対応経師貼り用耐水紙。裏面グレーで隠蔽性がございます。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。材質厚さ(μm)190表面(質感)セミグロス粘着性なし素材ロール幅(mm)1040ロール長さ(m)50基材厚さ(μm)190
SL-GB グレーバックペーパー ケイエヌトレーディングSL-GB グレーバックペーパーケイエヌトレーディング
499税込549
1本
3日以内出荷
経師貼り用耐水紙。裏面グレーで隠蔽性があります。「1本は多すぎる!」「一度出力してみたい!」のお声に応えるm単位の切り売り対応品です。
材質長さ(m)1厚さ(μm)190紙管径(inch)3表面セミグロス(裏グレー)粘着性耐候性屋外短期用RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴケース OKWエルゴケースOKW
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
用途IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーサニタリーマグバー(1.0T) スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(1.0T)スーパーツール
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴無
LEDユニット40形ペンダント 直付 Panasonic(パナソニック)LEDユニット40形ペンダント 直付Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
消費電力(W)4.3電圧(V)AC100全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)95調光の可否LED交換不可
LEDユニット60形ペンダント 直付 Panasonic(パナソニック)LEDユニット60形ペンダント 直付Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工 スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工スーパーツール
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴付タップ径M6×8表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
LEDペンダント60形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形温白色Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
LEDペンダント60形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形電球色Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業屋外盤用キャビネット POGB河村電器産業(1件のレビュー)
43,880税込48,268
1個
6日以内出荷
鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5150 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5150SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
切換方式(6) 3位置パーフェクトタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
V Series(VQ5551) SMCV Series(VQ5551)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) 弾性体シールCE-対応品(-) なし
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251Y SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251YSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(5) プラグリードサブプレートシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351Y SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351YSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151R SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151RSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5タイプ(5) プラグリードサブプレートシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
SOCKET COMP WINKE   33610GB4P10 ホンダSOCKET COMP WINKE 33610GB4P10ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
WINKER LIGHT ASSY   33450GB4P10 ホンダWINKER LIGHT ASSY 33450GB4P10ホンダ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
WINKER LIGHT ASSY   33600GB4P10 ホンダWINKER LIGHT ASSY 33600GB4P10ホンダ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
WINKER LIGHT ASSY   33400GB4P10 ホンダWINKER LIGHT ASSY 33400GB4P10ホンダ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
鋳鉄製直角定盤 大菱計器製作所鋳鉄製直角定盤大菱計器製作所
329,800税込362,780
1個
23日以内出荷から52日以内出荷
2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
GASKET KIT A   061A1GB4T10 ホンダGASKET KIT A 061A1GB4T10ホンダ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1GB4T10 ホンダGASKET KIT B 061B1GB4T10ホンダ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
アクスル ホイール 4GB-25381-10 YAMAHA(ヤマハ)アクスル ホイール 4GB-25381-10YAMAHA(ヤマハ)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
459,800税込505,780
1個
5日以内出荷
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE。
関連キーワード
...