カテゴリ

  • バイク純正部品(118)
  • 農業機械(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb31」の検索結果

264件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ゴムブッシング ELPA

    絶縁ゴムブッシング

    ELPA(25件のレビュー)
    ¥275税込¥303
    1パック(2個)
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
    用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所(14件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
  • 鋼球(ステアリングステムなど) NTB

    鋼球(ステアリングステムなど)

    NTB(23件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステアリングステム用鋼球
  • 絶縁ゴムブッシング JAPPY

    絶縁ゴムブッシング

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • 絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング白色

    共和化学工業所
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA)

    210型 プッシュツマミ(面付タイプ)

    川喜金物(SOWA)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
    用途【仕様】。適合扉厚:18~41mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
  • パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ

    CKD
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    ポート数5
  • ユニホリデー ブチルゴム 光

    ユニホリデー ブチルゴム

    光
    ¥769税込¥846
    1枚
    当日出荷
    防振・防音に最適です 外壁・タイルなどすき間の穴うめに、また防水などにはパテ材としてご使用いただけます
    仕様接着テープ付材質ブチルゴム厚さ(mm)2.5~3寸法(mm)40×1000
  • ワイドブッシング ブラック 共和化学工業所

    ワイドブッシング ブラック

    共和化学工業所(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
  • 絶縁ゴムブッシング 白 JAPPY

    絶縁ゴムブッシング 白

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • CERATON 3ΦX100 #400 ブルー 双和化成(SOWA)

    CERATON 3ΦX100 #400 ブルー

    双和化成(SOWA)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げにトラスコ品番769-8453長さ(mm)100幅(mm)Φ3粒度400色ブルー質量(g)1.8
  • ワイドブッシング ホワイト 共和化学工業所

    ワイドブッシング ホワイト

    共和化学工業所
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
  • ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル 長信ジャパン

    ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル

    長信ジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデルは、18Vで4時間、10Vで8時間稼働が可能なファン付きウェア用のバッテリーです。軽量・コンパクト設計です。18V出力のプロモデル、LG製リチウムイオン電池搭載しており、約3時間の急速充電です。夏の暑さ、ハードな現場をパワフルに支えます。
    用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容バッテリー本体、ケーブル付き専用充電器、取扱説明書対応製品GF4/GL4/GW4/GF3/GL3/GW3出力電圧DC18V/13V/10V/8V出力電流(A)最大3.2使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3サイズ(mm)横72×高さ94×奥行26保管温度(℃)マイナス10~45バッテリー容量(Wh)54.6(15000mAh)
  • ショッピングバスケット 17リットル 河淳

    ショッピングバスケット 17リットル

    河淳
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)PP容量(L)17寸法H(mm)229寸法D(mm)315寸法W(mm)411
  • 手袋 エスコ

    手袋

    エスコ
    ¥295税込¥325
    1双
    翌日出荷
    半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。
  • パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
    電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)21.5使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ

    CKD
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷
    用途空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行うポート数5使用流体空気
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415
  • マグネットフック エスコ

    マグネットフック

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1組(2個)
    欠品中
    入数:2個。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。
    材質フェライト磁石厚さ(mm)19高さ(mm)48耐荷重(kg)1.4口幅(mm)25
  • 軸付ゴム砥石(3mm軸) エスコ

    軸付ゴム砥石(3mm軸)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1本
    翌日出荷
    ソフトタイプ。
    軸径(Φmm)3.0粒度#46適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
  • DC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズ エスコ

    DC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズ

    エスコ
    ¥26,300税込¥28,930
    1個
    翌日出荷
    ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
  • 30x34mm/Φ30.7 回転パッドアイ(リング付) エスコ

    30x34mm/Φ30.7 回転パッドアイ(リング付)

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    チェーンのよじれ防止に
    材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)4.7リング径(Φmm)30.7
  • 丸トップUT75 角マス標準型 エスロン
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    丸トップUT75 角マス標準型

    エスロン
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ丸75種類ドレンシリーズ丸75
  • ガスケット セット エンジン (8GB3) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8GB3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • 4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    ¥12,040税込¥13,244
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポート数5
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ

    CKD
    ¥10,600~税込¥11,660~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • MD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター) GFORCE

    MD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター)

    GFORCE
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    9日以内出荷
    100g未満の本格ミリタリーヘリ。重厚感あふれるリアルなディティールを再現。排気ダクトやリベットなどのモールドを精密に再現されたインジェクション成形のプラ製ボディに、4chヘリの機構を内包。オリーブドラブ基調のマットな質感が重厚感を高め、ミリタリーヘリならではの臨場感を味わえます。プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか98g。航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機となります。
    付属品MD500 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、取り外し式ウェポンユニット、USB充電ケーブル、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、アルミ製コントロールスティック、取扱説明書質量(g)98時間フライト可能:約12分バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)ブレードフライバーレス 固定ピッチ電波到達距離(m)およそ80~100サイズ(mm)全長:240 全高:93 全幅:48 メインローター径:256 テールローター径:52適合年齢(歳)14以上
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    ¥7,713~税込¥8,484~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機

    補助継電器 標準形(ツイン接点)

    富士電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    タイプ-種類補助継電器極数4定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□10Rシリーズ

    CKD
    ¥9,688~税込¥10,657~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管 CKD

    パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管

    CKD
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    ポート数5有効断面積(mm2)21.5使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]4.3
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    ¥7,713~税込¥8,484~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類パイロット式ソフトスプール弁
  • G Series(GB~) SMC

    G Series(GB~)

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    9日以内出荷
  • PISTON,REAR OS 0.   13107KGB315 ホンダ

    PISTON,REAR OS 0. 13107KGB315

    ホンダ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON,FRONT OS 0   13102KGB315 ホンダ

    PISTON,FRONT OS 0 13102KGB315

    ホンダ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON,FRONT OS 0   13103KGB315 ホンダ

    PISTON,FRONT OS 0 13103KGB315

    ホンダ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
  • HARNESS WIRE   32100KBGB31 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100KBGB31

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON,REAR OS 0.   13106KGB315 ホンダ

    PISTON,REAR OS 0. 13106KGB315

    ホンダ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷