カテゴリ

  • 作業服(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb428pro」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GB428-P 28V  PRO 長信ジャパン

    GB428-P 28V PRO

    長信ジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。ファンと同時出力可能なUSB-A搭載
    付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリーブラック出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)DC28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約3.5色(本体)ブラック稼働時間(時間)【28V(最大117L/秒)】約8※0.5(28V)+約7.5(16V)、【22V(最大110L/秒)】約9※0.5(22V)+約8.5(16V)、【16V(最大80L/秒)】約11※自動運転モード、【10V(最大50L/秒)】約23バッテリー容量(Wh)84.7
  • GB428-PD 28V PRO-MAX 長信ジャパン

    GB428-PD 28V PRO-MAX

    長信ジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載。専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応。USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート
    付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリーブラック本体質量(g)390±5出力電圧(V)DC:28-22-16-10、USB-A:5(3A max)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
空調・水冷ウェアカテゴリ