カテゴリ

  • バイク純正部品(66)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • オフィス家具(51)
  • 自動車純正部品(33)
  • 制御機器(23)
  • 建築金物(19)
  • 農業機械(16)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb51」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ゴムブッシング ELPA

    絶縁ゴムブッシング

    ELPA(25件のレビュー)
    474税込521
    1パック(2個)
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
    用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所(14件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
  • 絶縁ゴムブッシング JAPPY

    絶縁ゴムブッシング

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    3,798税込4,178
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • 一般圧力計 ヤマト産業

    一般圧力計

    ヤマト産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4
  • 絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング白色

    共和化学工業所
    3,798税込4,178
    1箱(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 古代キャッスルジュニア 長沢製作所

    古代キャッスルジュニア

    長沢製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~40種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ
  • 絶縁ゴムブッシング 白 JAPPY

    絶縁ゴムブッシング 白

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(7個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • サンサンネット(黒) 日本ワイドクロス

    サンサンネット(黒)

    日本ワイドクロス
    33,980税込37,378
    1巻
    翌々日出荷
    豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
    織り方平織アルミ入
  • 古代ニュープレジデント空錠 長沢製作所

    古代ニュープレジデント空錠

    長沢製作所
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
    材質亜鉛合金板厚(mm)30~40仕上ジャーマンブロンズメッキ取手取手
  • LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 YKK GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 YKK

    GOAL(ゴール)
    55,980税込61,578
    1組
    5日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
  • 古代エンブレス3号 長沢製作所

    古代エンブレス3号

    長沢製作所
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ
  • 古代セントリー5号 長沢製作所

    古代セントリー5号

    長沢製作所
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ
  • 古代セントリー3号 長沢製作所

    古代セントリー3号

    長沢製作所
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ
  • ダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • Φ14x17mm マグネットピン(10個) エスコ

    Φ14x17mm マグネットピン(10個)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
    特性強力エスコ品番EA781GB-51セット内容紫×5個、黄×5個材質プラスチック外寸法(Φ×Hmm)14×17
  • ダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • への字押えコーナー アルミ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    への字押えコーナー アルミ

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    749税込824
    1個
    当日出荷
    床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
    用途2~3mm厚の塩ビタイルや長尺塩ビシートの端部押えに。
  • LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色
  • AR/GBタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    AR/GBタップコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダウンシーリング100形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力(W)7.9電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否
  • #120・ 4x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ

    #120・ 4x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

    エスコ
    675税込743
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3.0幅(mm)8粒度#120直径(Φmm)4質量(g)2.2適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300
  • ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
    仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm
  • ダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ダウンシーリング100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力(W)7.9電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDシーリングライト60形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト60形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色
  • ガスケット セット エンジン (8GB5) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8GB5)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ セット(L) ヘッド (8D) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) ヘッド (8D)

    MAZDA(マツダ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    ディバイドエッジコーナー コーナー

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。さびに強く、軽量で加工性に優れています。コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
  • LEDスリムラインライト連結電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト連結電球色

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDスリムラインライト電源投入昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト電源投入昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • RIM,FR WHEEL    44701GB5J51 ホンダ

    RIM,FR WHEEL 44701GB5J51

    ホンダ
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
  • LEDシーリングライト(昼白色)60形 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト(昼白色)60形

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.11
  • 古代ミラノ 長沢製作所

    古代ミラノ

    長沢製作所
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~40付属品ディンプルキー4本種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキシリンダーNFシリンダー
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)電圧(V)100ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプグレアレス配光LED交換不可
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可