カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「gb8a-6」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65
  • 9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション OVER TIME

    9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション

    OVER TIME
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    最新地図データ搭載。2026年版 最新地図搭載。トラックが走行できる道路を優先して案内します。トラックモード搭載。8GB 内蔵メモリー搭載。静電容量式 タッチパネル。安全運転支援 情報表示機能。マイクロSD カードスロット。イグニッションキー 連動電源ON/OFF。住所検索 約3720万件。コンビニ・GS 優先表示。ワンセグ。新規開設道路も収録!。中央自動車道 諏訪湖スマートIC。中央自動車道 神坂スマートIC。東海環状自動車道 本巣IC~大野神戸IC。新庄古口道路 升形IC~津谷IC。北九州高速道路 5号線牧山ランプ~枝光ランプ。山陰自動車道 湖陵・多伎道路湖陵IC~出雲多伎IC。(登録情報)。登録地点件数:100件×11カテゴリー。目的地履歴件数:100件。ルートー覧:10件×2(トラックナビルート+カーナビルート)。かんたん自宅登録機能:〇。▼ハードウェア仕様。(液晶表示器)。種類(TFTなど):液品:TFT バックライト:LED。サイズ(インチ):9インチ。解像度(横×縦):800×480 pixel。視野角(上下左右):上35° 下45° 左45° 右45°。輝度:200 cd/m。タッチパネル:静電容量式。CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz。内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash8GB。OS:Microsoft WindowsCE 6.0。音声出力:2.0WX1。(入出力端子)。イヤホン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック。AV-IN端子:Φ2.5mmステレオミニジャック。外部アンテナ端子:MMCX。microSDカードスロット:1スロット(メディア用)対応16GB以下。再生動画フォーマット:ASF/AVI/WMV/MPG。再生音楽フォーマット:MP3/WMA。再生画像フォーマット:JPG/BMP。(TV受信)。TV受信:ワンセグ(470-770MHz)。ワンセグ録画機能:録画可能(録画はワンセグのみ)。(その他)。エンジンon/off連動機能:〇
    用途SDカードに保存した動画や音楽などのメディアを再生することが可能です。車内を楽しく過ごすことができます。詳細な交通規制データを収録!。安全運転支援情報 表示機能。ゾーン30エリア。速度取締エリア。事故多発エリア。駐車禁止取締エリア。Nシステム。オービス。カンタン取付。シガー電源に差し込んでダッシュボードに固定するだけ!。わかりやすく、見やすい大画面付属品車載用DCアダプター(入力:DC12-24V)、車載用吸盤スタンドー式・吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)サイズ9インチ電圧(V)3.7消費電力(W)約5本体寸法(mm)約225×140×23本体質量(g)430電源電圧(V)DC5(miniUSBタイプ入力端子)充電時間約4時間(充電中は電源OFF状態)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー2000記録メディアSDカードTVチューナーワンセグ駆動時間(時間)約1
  • DellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/1000/3Y) Dell Technologies

    DellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/1000/3Y)

    Dell Technologies
    539,800税込593,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリタイプ:16GB(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大128GB)●グラフィックコントローラ:NVIDIA A1000、 8 GB GDDR6、 4 mDP to DP アダプター●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):128GB●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ストレージタイプ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●VCCI:対応●エネルギー消費効率:16区分 63●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×3●ライセンスOS:Windows 11 Pro本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3970最大構成重量6110※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカー内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD有線LANRJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 ×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1 ×3、USB 2.0 ×2(PowerShare対応)オフィスソフトなし
  • DellProMaxTowerT2(U7/16/512/11P/1000/3Y) Dell Technologies

    DellProMaxTowerT2(U7/16/512/11P/1000/3Y)

    Dell Technologies
    1台
    取扱停止中
    仕様●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:387mm x 幅:187.70mm x 奥行き:438mm●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×2●ライセンスOS:Windows 11 Pro●ストレージタイプ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●その他無線データ転送:なし●VCCI:対応●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●メインメモリ(最大):128GB●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:17区分 162.1●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX A1000、8 GB GDDR6、 4 mDP to DP アダプター●ディスプレイ詳細:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリタイプ:(16GB×1) DDR5 5600MT/s 非ECC本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 9700g 最大構成重量 20400g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカー内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANなしUSB前面:USB 3.2 Gen 1×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2 ×1、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1(PowerShare対応) 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 2.0×2(SmartPower対応)、 USB 3.2 Gen 2×2、Thunderbolt 4(USB Type-C)×1オフィスソフトなし
  • 安全試験機用スキャナボックス テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    安全試験機用スキャナボックス

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    STW-9900/9800シリーズ専用 8ch/unitHV端子 ACW(AC耐電圧):5kV AC、DCW(DC耐電圧):6kV DC、IR:1kV DC GB:40A(STW-32only) PASS/FAIL LED 表示 マトリクス制御8chから独立4chまで対応可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ウォーターポンプ ファミリア 89- GMB

    ウォーターポンプ ファミリア 89-

    GMB
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8AB9-15-010・8AB6-15-010A・8AB6-15-010・PN40-15-010・8GB9-15-010・8AB9-15-010A適合メーカーMAZDA