カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gbh2-28f」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ハンマードリル GBH2-28F型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-28F型

    BOSCH(ボッシュ)
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-28F型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1300打撃数(min-1[回/分])0~5100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.2穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します。 ハンマードリルの吸じん作業に最適です。
    用途ハンマードリルの吸じん作業用トラスコ品番213-6992適合機種GBH2-26/28(F)、GBH18V-26Dセット内容アダプター本体のみ材質ポリアミド樹脂(PA)質量(kg)1.7アズワン品番65-2007-64