カテゴリ

  • 制御機器(11)

「gbpc3510」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GBPC3510-E4/51 VISHAY

    GBPC3510-E4/51

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-GBPC3510W VISHAY

    VS-GBPC3510W

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • VS-GBPC3510A VISHAY

    VS-GBPC3510A

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm。高さ = 7.62mm。UL E54214. Vishay Semiconductor GBPC35シリーズ プッシュオン端子付きブリッジ整流器. 高電流:35 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3510W onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3510W

    onsemi
    4,898税込5,388
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様一体型成形ヒートシンクは、熱抵抗が非常に低く、最大の熱放散を実現しました 過負荷定格電流: 300A ~ 400A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 端子仕上げ材質 - GBPC パッケージ用銀ニッケル 用途 この製品は一般的な用途であり、さまざまな用途に適しています寸法(mm)29×29×11.23高さ(mm)11.23ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージGBPC-W実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)35ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300 → 400ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3510W HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3510W

    HY Electronic Corp
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3510A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3510A

    VISHAY
    67,980税込74,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC-A。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 28.6 x 28.6 x 7.7mm。高さ = 7.7mm。UL E54214. Vishay VS-GBPC35 シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、非常にコンパクトな密閉型単相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース プラスチックケースに正極性の Symbol が成形されている センター穴固定 ガラス不動態化ダイオードチップ 優れたパワー / ボリューム比 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーはんだ、はんだ合金 Sn/Ag/Cu ( SAC305 )、はんだではんだ付け可能 温度: 260 → 275 ° C ワイヤリードタイプを用意 UL E300359 認定 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3510W VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3510W

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 28.8mm。幅 = 28.8mm。UL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    46,980税込51,678
    1セット(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC

    HY Electronic Corp
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPCピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC-W HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC-W

    HY Electronic Corp
    3,998税込4,398
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPC-W実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相