カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,563)
- バイク部品(323)
- 制御機器(285)
- FA担当者のオススメ新商品(118)
- 農業機械(74)
- 事務用品(66)
- 防犯用品(64)
- 学童・教育用品(49)
- 空調・照明・電設資材(47)
- カー用品(46)
- 家電(39)
- 測定用品(34)
- 建築金物(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- オフィス家具(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 切削工具(14)
- 電気材料(11)
- 機構部品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 作業服(10)
- メカニカル部品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 安全用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 日用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全保護具(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(550)
- GBRacing (ジービーレーシング)(226)
- Qlight(124)
- サンワサプライ(122)
- メディアカバーマーケット(103)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(75)
- KINGBRIGHT(68)
- BUFFALO(バッファロー)(56)
- DAYTONA(デイトナ)(55)
- ATEN(54)
- ASUS(エイスース)(49)
- サクラクレパス(46)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(41)
- ホンダ(39)
- 三菱(35)
- JTT(31)
- プラネックスコミュニケーションズ(24)
- エレコム(20)
- CKD(20)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「gbr」の検索結果

溝入れ加工用インサート GBR/L32
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径溝入れ加工用インサートです。用途外径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ加工用インサート GBR/L43-R
タンガロイ¥41,980税込¥46,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷フルR、外径溝入れ加工用インサートです。用途外径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ加工用インサート GBR/L43
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径溝入れ加工用インサートです。用途外径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ビーカー用マントルヒーター GBR型(入力調整器付)
大科電器¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷から33日以内出荷MAX450℃。入力調整器付ですので、さまざまな温度が得られます。入力範囲は20%~100%まで広い範囲のコントロールが得られます。
あかぎれ保護バン ロールタイプ
ニチバン(12件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷自由なサイズにカットできる。 ハサミ不要で簡単に手で切れる。 パッドがない密着タイプ。 ウレタン不織布でフィット。 優れた通気性。用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。種別指先・関節テープ幅(mm)25テープ長さ(m)4.5機能耐水
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥729税込¥8021パック(22枚×3色)当日出荷書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。 厚口のよりしっかりしたフィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくいです。仕様通常粘着粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソート
延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止め
エレコム(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。 環境に配慮し高い安全性を実現。 マグネット、抜け止め、二重被ふく、絶縁キャップ、仮固定穴を備えており、工事用・物件用としての大量導入に最適。材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂色ブラック定格15A/125V/1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26機能【絶縁キャップ付きプラグ】○(L極/N極のみ)、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×プラグ3ピンフック【壁掛け用】○使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
ショートバー(□BR8Aタイプ)
東洋技研(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1セット(10個)当日出荷から11日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(□BR7Aタイプ)
東洋技研¥999~税込¥1,099~1セット(10個)当日出荷から7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
ガードバー用硬質バーリング 交換用バーリング
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷Φ34mmのガードバーの取り換え用リングとしてご使用いただけます。 硬質プラスチック製のため耐久性に優れています。用途ガードバー用取り換えリングとして。トラスコ品番206-4695幅(mm)115材質/仕上本体:硬質プラスチック色ブラック高さ(mm)185質量(g)80アズワン品番64-8722-81
黄銅製ニードルバルブ
フジキン¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から16日以内出荷小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から16日以内出荷アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
ボールサインIDプラス
サクラクレパス(2件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷黒インキの豊富なカラーバリエーション。3色の黒の絶妙なカラーバリエーションの中から自分にぴったりの黒を選べる。上質感のある金属クリップ。オフィスでもプライベートでも使える、スタイリッシュなデザイン。幅の広い金属クリップが、ペンの存在感を放ちます。手にフィットする新感感覚iD設計。六角形と丸形を組合せた特別なカタチ。六角形の安定感はそのまま、自然なフィット感が得られます。質量(g)14方式ノック式インク水性ゲルインキ入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×145繰り返し・詰め替え対応
G-ブレス 結露防止シート
ヘルメチック(1件のレビュー)¥14,900~税込¥16,390~1箱(10枚)ほか当日出荷調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
いろもよう 光彩 スタンプパッド
シヤチハタ¥819税込¥9011個当日出荷から翌々日出荷細かいキラキラした粒子によって、消しゴムはんこやゴム印での作品づくりがランクアップ。・細かな柄も、広い面も、思いのままに美しく表現できます。日本の伝統色から生まれた色合いをお楽しみください。・盤面を軽くたたくようにして複数回押すことにより、キラキラした鮮明な印影が得られます。・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。※乾燥時間:PPC用紙 約10秒。・綿布を採用した盤面には耐久性があります。・フタを開けたままでもパットは乾燥しません。・スタンプパッドは重ねて保管できます。 ・【盤面サイズ】63×40mm。インキ補充可能寸法(mm)80×58.8×20.3質量(g)46シリーズシヤチハタ盤面サイズ(mm)63×40※インキ補充可能繰り返し・詰め替え対応
座布団 真月光
雅¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から8日以内出荷抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード! カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。 裏生地は滑り止め加工を施しております。厚さ(mm)約30寸法(cm)45×45
セラトン セラミック砥石
双和化成(SOWA)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
カラーボールポイント六角棒レンチセット
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781セット(9本)当日出荷カラー1色のレンチセットです。機械専用、個人専用の工具管理に便利です。付属品ホルダトラスコ品番217-9004セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコートタイプロング対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10入数9本
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から16日以内出荷大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
ウレタン ローラー(ツバなしタイプ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール![BNCメス-BNCメス中継コネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621309-251222-02.jpg)
BNCメス-BNCメス中継コネクタ
GB[制御機器]¥189税込¥2081個当日出荷BNCケーブルの延長に使用する中継用コネクターです。 BNCジャック(メス)-BNCジャック(メス)特性インピーダンス50Ω
ウレタン ローラー(両ツバタイプ)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。タイプツバあり
TPEダンパー (ラジアル)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
回転ステージ
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプ回転ステージ
リサイクルエッジング Vタイプ+/防草シート見切用 90度ジョイントセット
グリーンフィールド(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から4日以内出荷リサイクルエッジング用副資材。セット内容細コーナー:1本、太コーナー:1本、太ストレートジョイント2本
...





































![BNCメス-BNCメス中継コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621309-251222-02.jpg)