カテゴリ
- 制御機器(19)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gbu-53 1ec 50a」の検索結果

単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷端子カバー付き。寸法A(mm)105(115)寸法B(mm)70定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動電磁
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
テンパール工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷から12日以内出荷単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付)
テンパール工業¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷フラットハンドル用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5極数・素子数3P2E
小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB)
テンパール工業¥19,980~税込¥21,978~1面6日以内出荷縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ 太陽光発電用
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から32日以内出荷種別(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ質量(kg)0.4種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52極数・素子数3P2E入数1台引外し方式電磁式
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
テンパール工業(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から96日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
テンパール工業¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から12日以内出荷タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBU
HY Electronic Corp¥929~税込¥1,022~1セット(20個)7日以内出荷種別チューブ式構成シングルピン数(ピン)4動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージGBU実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1ブリッジタイプ単相
屋外電力用仮設ボックス
テンパール工業¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!材質(ボックス)プラスチック製色(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか